ロックアウト 鍵のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
136件の「ロックアウト 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックアウトキー」、「ロックアウト/タグアウト」、「プラスチック錠」などの商品も取り扱っております。
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして 付属品 鍵2本 幅(mm) 39 高さ(mm) 45 材質(本体) ナイロン、ガラス繊維 つる径(Φmm) 6 材質(ツル) ナイロン ツル長(mm) 38
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして 吊径(mm) 6 高さ(mm) 38 タイプ 吊38mmタイプ 材質 (本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 付属品 キー2本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm) 38 つる径(Φmm) 6 材質(ツル) メッキ鋼 ツル長(mm) 38
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。 内径(Φmm) (ジョー)25.4 キー数 (取付可能)6個 材質 亜鉛メッキ鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全にロックするまで鍵は抜けません。 アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
用途マスターキーシステム 寸法A(mm) 19 寸法B(mm) 38.1 質量(g) 110 材質 本体/アルミ、シャックル/スチール つる径(Φmm) 6.6
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用した、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm) 38 高さ(mm) 45 つる径(Φmm) 6 言語表示 日本語 材質(ツル) 絶縁材 ツル長(mm) 38
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。 材質 紙PETラミネート加工 仕様 上部中央ハトメΦ10mm穴×1 寸法(縦×横)(mm) 150×80
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして 付属品 キー2本 材質 (本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃) -20~120 吊径(mm) Φ6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途ロックアウトとして 材質 スチール 質量(g) 約120 内径(Φmm) 25 キー数 (取付可能)6個
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして 仕様 耐スパーク性 材質 アルミニウム 対応 パドロック対応数:6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠 ダブルボールロッキング機構。 6個ピンのブラス製シリンダー。 施錠完了後のみ本体から鍵を引抜く事が出来る。 軽量にして堅牢。 ロックアウト用にご使用下さい。 ラベル付き。
材質(本体) プラスチック 材質(ツル) 材質 シリンダー/銅 幅W×厚さ×高さH(mm) 38×19×46 1個付 ツル径(Φmm) 6.35
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。
トラスコ品番 403-7693 材質 スチール 質量(kg) 2.04 取付穴径(Φmm) (パドロック)9.7 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 231.1×91.4×205.7
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

シャックル(ツル)径5mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm) 35 高さ(mm) 48 つる径(Φmm) 5 言語表示 日本語 材質(ツル) ステンレス鋼 ツル長(mm) 38
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック キー式 付属品 鍵1本 エスコ品番 EA983TB-51 材質 本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 幅(mm) 38 ツル径(Φmm) 6.35 クリアランス(縦×横)(mm) 76×19
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。耐紫外線、防腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。 付属品 キー2本付き 材質 (本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 高さ(mm) 150 温度(℃) 設置場所対応:-20~120 吊径(mm) Φ3.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ブレーカーのスイッチ部に挟み込み、南京錠でロックすることで偶発的なスイッチ入力を防止、作業の安全を確保できます。 対応ブレーカー多数、 材質 本体…ポリカーボネイト、パッキン…シリコンゴム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

PVCシャックカバー付。
ロック キー式 付属品 鍵1本 エスコ品番 EA983TB-42 材質 本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 幅(mm) 38 ツル径(Φmm) 8 クリアランス(縦×横)(mm) 38×18
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g) 45 仕様 タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製 材質 ナイロン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)