- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- ロックアウト
- ロックアウト/タグアウトのおすすめ人気ランキング
ロックアウト/タグアウトのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新490件の「ロックアウト/タグアウト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックアウトタグ」、「ブレーカー 操作禁止 カバー」、「タグアウト」などの商品も取り扱っております。
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。
材質
紙PETラミネート加工
仕様
上部中央ハトメΦ10mm穴×1
寸法(縦×横)(mm)
150×80
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして
付属品
鍵2本
幅(mm)
39
高さ(mm)
45
材質(本体)
ナイロン、ガラス繊維
つる径(Φmm)
6
材質(ツル)
ナイロン
ツル長(mm)
38
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。
内径(Φmm)
(ジョー)25.4
キー数
(取付可能)6個
材質
亜鉛メッキ鋼板
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番
403-7715
セット内容
専用ケース×1。。非導電性パドロック×6。。25.4mmのジョーのハスプ×1。。マルチロックのアウトハスプ×1。。ミニブレーカー×3。。ブレーカーロックアウト×3。。プラグロックアウト×3。。セーフティタグ×15。。ドライバー×1
質量(kg)
1.99
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
279×127×89
1箱(1個)
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
作業中に他の人がブレーカーを操作できないようにロックするための道具です。
ツマミネジタイプで留め具が緩くなりにくく、ポリプロピレンと衝撃に強い改質ナイロンを使用で丈夫です。
材質
(本体)ポリプロピレン、(クランプ・ネジ)成型ガラス充填ナイロン
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
両面表示
材質
軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本)
サイズ(mm)
130×55
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
セット内容
結束バンド25本
引張強度
22.7kg
寸法(縦×横)(mm)
146.1×88.9
用途ブレーカーのスイッチ部に挟み込み、南京錠でロックすることで偶発的なスイッチ入力を防止、作業の安全を確保できます。
対応ブレーカー多数、
材質
本体…ポリカーボネイト、パッキン…シリコンゴム
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。
ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g)
45
仕様
タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製
材質
ナイロン
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウト
トラスコ品番
148-7331
質量(g)
68
印字文字
DANGERDONOTOPERATEMAINTENANCEDEPARTMENT
使用場所
屋内
1袋(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ワイヤーを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。
南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。
修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉をできなくします。
用途対象を選ばないロックアウトとして。
トラスコ品番
742-3098
材質
ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス
寸法(mm)
148×58×10
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして
幅(mm)
38
つる径(Φmm)
6
材質(ツル)
メッキ鋼
ツル長(mm)
38
バルブ関係標識
材質
ポリプロピレン
仕様
3.5mmΦ金ハトメ
付属品
針金
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×70×0.3
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として
取付方式
上部マグネット
材質
塩化ビニール
寸法(縦×横)(mm)
200×100
バルブを簡単に、しかも確実にロックします。バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分を取り外せるので、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます(VL-60を除く)
材質
ポリプロピレン
一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。
トラスコ品番
403-7693
材質
スチール
質量(kg)
2.04
取付穴径(Φmm)
(パドロック)9.7
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
231.1×91.4×205.7
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。
用途メンテナンスの際のロックアウト
付属品
ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1
トラスコ品番
474-7038
寸法(mm)
(シャックル)Φ5.2×141
質量(kg)
0.9
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×80×150
1組
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして
吊径(mm)
6
高さ(mm)
38
タイプ
吊38mmタイプ
材質
(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン
付属品
キー2本
完全にロックするまで鍵は抜けません。
アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
用途マスターキーシステム
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
38.1
質量(g)
110
材質
本体/アルミ、シャックル/スチール
つる径(Φmm)
6.6