ロックアウトキーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
123件の「ロックアウトキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックアウト/タグアウト」、「ロックアウト 鍵」、「LOTO タグ」などの商品も取り扱っております。
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして 付属品 鍵2本 幅(mm) 39 高さ(mm) 45 材質(本体) ナイロン、ガラス繊維 つる径(Φmm) 6 材質(ツル) ナイロン ツル長(mm) 38
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。 内径(Φmm) (ジョー)25.4 キー数 (取付可能)6個 材質 亜鉛メッキ鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠 ダブルボールロッキング機構。 6個ピンのブラス製シリンダー。 施錠完了後のみ本体から鍵を引抜く事が出来る。 軽量にして堅牢。 ロックアウト用にご使用下さい。 ラベル付き。
材質(本体) プラスチック 材質(ツル) 材質 シリンダー/銅 幅W×厚さ×高さH(mm) 38×19×46 1個付 ツル径(Φmm) 6.35
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全にロックするまで鍵は抜けません。 アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
用途マスターキーシステム 寸法A(mm) 19 寸法B(mm) 38.1 質量(g) 110 材質 本体/アルミ、シャックル/スチール つる径(Φmm) 6.6
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして 付属品 キー2本 材質 (本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃) -20~120 吊径(mm) Φ6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm) 38 つる径(Φmm) 6 材質(ツル) メッキ鋼 ツル長(mm) 38
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用した、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm) 38 高さ(mm) 45 つる径(Φmm) 6 言語表示 日本語 材質(ツル) 絶縁材 ツル長(mm) 38
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途ロックアウトとして 材質 スチール 質量(g) 約120 内径(Φmm) 25 キー数 (取付可能)6個
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして 吊径(mm) 6 高さ(mm) 38 タイプ 吊38mmタイプ 材質 (本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 付属品 キー2本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャックル(ツル)径5mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm) 35 高さ(mm) 48 つる径(Φmm) 5 言語表示 日本語 材質(ツル) ステンレス鋼 ツル長(mm) 38
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。耐紫外線、防腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。 付属品 キー2本付き 材質 (本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 高さ(mm) 150 温度(℃) 設置場所対応:-20~120 吊径(mm) Φ3.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セーフラン安全用品ロックアウト ハスプ
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで多くのパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。
用途ロックアウトとして 厚さ(mm) 11 材質/仕上 高強度鋼材/エチレン樹脂塗装 穴径(Φmm) 10.5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵かけフック30個(1段10個×3段)。各フックに2種類のカギが保管できます。透明板で中身が見えて便利です。
用途ロックアウトのキー管理として 付属品 フック30個(1段10個×3段)、キー2本 材質/仕上 スチール/表面高温処理 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×70×450
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

PVCシャックカバー付。
ロック キー式 付属品 鍵1本 エスコ品番 EA983TB-42 材質 本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 幅(mm) 38 ツル径(Φmm) 8 クリアランス(縦×横)(mm) 38×18
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,540 税込1,694
当日出荷

Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。 材質 紙PETラミネート加工 仕様 上部中央ハトメΦ10mm穴×1 寸法(縦×横)(mm) 150×80
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
1個ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクト設計で干渉しにくいです。ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途ブレーカー用ロックアウトに。 材質 本体:ナイロン、ボルト:ステンレス タイプ トグル付 取付径(Φmm) パドロックシャックル:6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マルチロックアウトハスプ
掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。 ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。
トラスコ品番 360-4225 材質 ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304) 幅(mm) 52.8 高さ(mm) 149.9 質量(g) 237 ワイヤー径(Φmm) 4.8 ワイヤー長さ(m) 1.8
1個
8,598 税込9,458
当日出荷