- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- ロックアウトタグのおすすめ人気ランキング
ロックアウトタグのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新513件の「ロックアウトタグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックアウト/タグアウト」、「ビニール名札」、「タグアウト」などの商品も取り扱っております。
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。
材質
紙PETラミネート加工
仕様
上部中央ハトメΦ10mm穴×1
寸法(縦×横)(mm)
150×80
日本人向けロックアウトシステム。薄型取付し易いタグ。
硬質PET素材を採用することにより0.6mm厚と言う薄さで有りながら強度をも両立させたタグです。
パドロックだけでなく機械装置などにも吊下げて使用することができ使用用途が広がります。
両面とも表示内容は同じ内容となっています。
素材はPET0.6mm厚で薄くパドロックやハスプとの混雑を緩和できるので操作がし易くなります。
材質
硬質PET
関連資料
(61.02MB)
1セット(100枚)
¥65,980
税込¥72,578
32日以内出荷
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウト
トラスコ品番
148-7331
質量(g)
68
印字文字
DANGERDONOTOPERATEMAINTENANCEDEPARTMENT
使用場所
屋内
1袋(5枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
両面表示
材質
軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本)
サイズ(mm)
130×55
シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして
幅(mm)
38
つる径(Φmm)
6
材質(ツル)
メッキ鋼
ツル長(mm)
38
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として
取付方式
上部マグネット
材質
塩化ビニール
寸法(縦×横)(mm)
200×100
日本人向けロックアウトシステム。パドックに直接取付が出来る世界初のタグ。タグを取り付けるためにパドロックが付属する、命札に慣れた日本人向けのタグシステム。
パドロックを封印し使用者以外の者に操作をさせないためのパドロック一体型タグです(高い抑制効果)
高強度軟質材を採用することにより視認性を大幅に高めました。
パドロックが重なり合う場面でも取扱性に優ています。
用途パドロック取付タグ。タグをパドロックに取り付けるとタグが鍵穴を塞ぎ許可者のみが開閉できる心理的効果があります。
関連資料
(61.02MB)
1セット(100枚)
¥99,980
税込¥109,978
32日以内出荷
バルブ関係標識
材質
ポリプロピレン
仕様
3.5mmΦ金ハトメ
付属品
針金
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×70×0.3
タグアウト用吊りタグを入れてご使用いただけます。(※吊りタグは付属しません)。裏面マグネットタイプですので、スチール製扉や配電盤、車両など磁石が付く場所にピタッと取り付けてご使用いただけます。赤白の警告カラーで視覚的にも注意喚起。パドロックが使用できない場合の周知喚起にも。
用途メンテナンスタグアウト
仕様
裏面マグネットと両面テープ
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
寸法(縦×横)(mm)
160×120
適合サイズ
幅50~81mm × 高さ最大140mm、厚さ最大2.2mmまで対応可能
アズワン品番
65-1791-93
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。耐紫外線、防腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。
付属品
キー2本付き
材質
(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン
高さ(mm)
150
温度(℃)
設置場所対応:-20~120
吊径(mm)
Φ3.2
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウト
トラスコ品番
148-7332
質量(g)
51
印字文字
DANGERTHISTAG&LOCKTOBEREMOVEDONLYBYPERSONSHOWNONBACK
使用場所
屋内
1袋(5枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
セット内容
結束バンド25本
引張強度
22.7kg
寸法(縦×横)(mm)
146.1×88.9
枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
374.4×117.6×260.4
トラスコ品番
403-7731
セット内容
非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1
質量(kg)
3.18
1セット
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
材質
軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様
片面表示、上下部マグネット付
質量(g)
60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×150×0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。
内径(Φmm)
(ジョー)25.4
キー数
(取付可能)6個
材質
亜鉛メッキ鋼板
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付け方法
吊り下げ式、マグネット式
材質/仕上
軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様
片面表示、上下部マグネット付
セット内容
記入用紙×1、40cmヒモ×1
質量(g)
168
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×250×0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして
付属品
鍵2本
幅(mm)
39
高さ(mm)
45
材質(本体)
ナイロン、ガラス繊維
つる径(Φmm)
6
材質(ツル)
ナイロン
ツル長(mm)
38
種別
命札
形状
標識
区分
JIS汎用
JIS規格
JIS Z 9101・9103・9104 2006