ロックアウトハスプのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
97件の「ロックアウトハスプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックアウト用掛け金」、「ブレーカーロックアウト」、「LOTO タグ」などの商品も取り扱っております。
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様 6重ロックアウト エスコ品番 EA983TB-2 材質 スチール 幅(mm) 62 全長(mm) 129 穴径(Φmm) 9 リング径(Φmm) 38
1個
700 税込770
当日出荷

スチール製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして 材質 スチール 対応 パドロック対応数:6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。 内径(Φmm) (ジョー)25.4 キー数 (取付可能)6個 材質 亜鉛メッキ鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして 仕様 耐スパーク性 材質 アルミニウム 対応 パドロック対応数:6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途ロックアウトとして 材質 スチール 質量(g) 約120 内径(Φmm) 25 キー数 (取付可能)6個
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様 6重ロックアウト エスコ品番 EA983TB-1 材質 スチール 幅(mm) 45 全長(mm) 114 穴径(Φmm) 9 リング径(Φmm) 25
1個
695 税込765
当日出荷


シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm) 38 つる径(Φmm) 6 材質(ツル) メッキ鋼 ツル長(mm) 38
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。耐紫外線、防腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。 付属品 キー2本付き 材質 (本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 高さ(mm) 150 温度(℃) 設置場所対応:-20~120 吊径(mm) Φ3.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マルチロックアウトハスプ
掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。 ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。
トラスコ品番 360-4225 材質 ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304) 幅(mm) 52.8 高さ(mm) 149.9 質量(g) 237 ワイヤー径(Φmm) 4.8 ワイヤー長さ(m) 1.8
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

点検や修理中の機器の運転再開するには、安全性確保の為、最大6名の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。 修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉できなくします。
用途バルブ等のロックアウトとして。 材質 鉄他亜鉛メッキ鋼/樹脂コーティング
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用ハスプ
シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。 安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
用途複数の作業者によるロックアウト 厚さ(mm) 6.4 質量(g) 47
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。 材質 紙PETラミネート加工 仕様 上部中央ハトメΦ10mm穴×1 寸法(縦×横)(mm) 150×80
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして 付属品 キー2本 材質 (本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃) -20~120 吊径(mm) Φ6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全にロックするまで鍵は抜けません。 アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
用途マスターキーシステム 寸法A(mm) 19 寸法B(mm) 38.1 質量(g) 110 材質 本体/アルミ、シャックル/スチール つる径(Φmm) 6.6
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして 付属品 鍵2本 幅(mm) 39 高さ(mm) 45 材質(本体) ナイロン、ガラス繊維 つる径(Φmm) 6 材質(ツル) ナイロン ツル長(mm) 38
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セーフラン安全用品ロックアウト ハスプ
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで多くのパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。
用途ロックアウトとして 厚さ(mm) 11 材質/仕上 高強度鋼材/エチレン樹脂塗装 穴径(Φmm) 10.5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用掛け金
・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 ・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。 ・開口部:25.4×25.4mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)