- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- ロックアウト
- ロックアウト工具のおすすめ人気ランキング
ロックアウト工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ロックアウト工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LOTO鍵」、「ブレーカー ロック」、「ロックアウト ツール」などの商品も取り扱っております。
止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。
ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g)
45
仕様
タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製
材質
ナイロン
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
ブレーカースイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
あらかじめ止めねじがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。
トラスコ品番
440-1921
材質
ナイロン
色
赤
質量(g)
81
寸法A(mm)
56.9
寸法D(mm)
48.0
寸法E(mm)
18.0
寸法B(mm)
77.5
寸法C(mm)
95.3
取付け方法
トグルを回して固定
適合寸法(mm)
高さ14.0以上、幅70.0までのブレーカースイッチ
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして
吊径(mm)
6
高さ(mm)
38
タイプ
吊38mmタイプ
材質
(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン
付属品
キー2本
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。
1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。
適合
シングルチェーン
全長(mm)
280
質量(g)
226
適合サイズ
1/2 x 1/8(チェーン)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
用途モンキーレンチで使用します。
アズワン品番
64-9594-25
純正品番
Y12009230
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして
付属品
鍵2本
幅(mm)
39
高さ(mm)
45
材質(本体)
ナイロン、ガラス繊維
つる径(Φmm)
6
材質(ツル)
ナイロン
ツル長(mm)
38
用途ブレーカーのスイッチ部に挟み込み、南京錠でロックすることで偶発的なスイッチ入力を防止、作業の安全を確保できます。
対応ブレーカー多数、
材質
本体…ポリカーボネイト、パッキン…シリコンゴム
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
センターピン付き。シマノ HGカセット用。グリップ一体型。
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ブレーカースイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
エスコ品番
EA983TA-1
材質
ナイロン
寸法(mm)
52×25.4×19
穴径(Φmm)
【鍵】8.9
つかみ幅(mm)
11.7
1個
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
用途自転車メンテナンス工具
セット内容
3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用
アズワン品番
64-9593-40
純正品番
Y12009050
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。
「注意札」も掛けることができます。
赤色の樹脂成形品です。
ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
用途ロックアウトとして
材質
ナイロン、スチール
寸法(mm)
45×25×14
色
レッド
質量(g)
21
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に