- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- ロック式 コンセントのおすすめ人気ランキング
ロック式 コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新180件の「ロック式 コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロック付きコンセント」、「抜け止めシングルコンセント」、「抜け 防止 コンセント」などの商品も取り扱っております。
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
仕様
抜け止め接地ダブル、送り端子付
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
タイプ
埋込抜け止めコンセント
コンセント個数
1
適合キャップ
WH4415・WH4015等
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
適合キャップ
WF5113等
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V
適合キャップ
WH4415・WH4015等
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm、Φ2mm
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロック
キー式
材質
錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
寸法A(mm)
2.8
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
17.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
8
呼称
15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2
プラグ形状
3P・ストレート
色
ブラック
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P
機能
ロックプラス機能付
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様
差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品
3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色
グレー
スイッチ
なし
定格
125V・15A・1500W
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
3P抜け止め
定格電流(A)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能
通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッター
ほこりシャッターなし
使用地区
日本国内
安全規格
PSE適合
アース端子
○
定格容量(W)
1500
ノイズフィルター
なし
プラグ形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
差込口形状
3ピン
雷ガード
×
耐トラッキング
×
材質
AAS樹脂
色
クリームグレー
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
89
寸法B(Φmm)
44
寸法C(Φmm)
12.5
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
色
ニューホワイト
コンセント個数
3
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
色
ホワイト
種類
露出コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V
定格電流(A)
15
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用
極数
2P
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
仕様
抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数
3個口
結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。
増設が簡単な送り端子付きです。
RoHS指令適合製品です。
用途仮設用。
設備工事用。
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
トラスコ品番
355-8002
質量(g)
120
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
長さL×幅W×厚さ(mm)
117.0×46×23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
仕様
接地送り端子付
コンセント個数
1
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
形状
引掛タイプ
種類
埋込コンセント