- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用収納用品
- ロッド キャリアのおすすめ人気ランキング
ロッド キャリアのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新146件の「ロッド キャリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォッシャー 純水」、「ユーティリティナット」、「カヤック キャリア」などの商品も取り扱っております。
車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。
ボルトで固定し走行中でも外れません。
ロングボード2枚まで同時積載可能。
用途車内空間収納
セット内容
サイドバー専用ハンガーバー2本セット
質量(g)
2000
最大積載量(kg)
(1本あたり)10
適合幅(mm)
1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(2本)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色
クリア
タイプ
中皿なし
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色
グレー/ダークグリーン
材質(本体)
ポリプロピレン
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。
純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。
ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。
アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。
車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)
約850~1400
耐荷重(kg)
最大約5
取付寸法(mm)
最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。
ホルダーは90度回転で脱着可能。86cmのワイドホルダーはIF50BK(別売)で最大10本まで増設できる。ホルダー位置は前後左右に移動が可能。ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。
フレーム部の最大積載重量:7kg
色
シルバー/ブラック
質量(g)
4250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×1450×1240
最大積載量(kg)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)
60
調節範囲(mm)
最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
撥水効果でしっかり視界確保!。ウィンドウコーティングの撥水効果が低下してきた際のメンテナンスにもおすすめです。原液でも希釈してもしっかり撥水! 3倍まで水で希釈しても撥水力を発揮します。最大6L分のウォッシャー液として使用可能。-30℃まで不凍、オールシーズンに対応。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる撥水・洗浄液
凍結温度(℃)
-30(原液)
液性
中性
危険物の類別
非危険物
1本(2L)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ
本体
材質
A-PET
最大80倍まで希釈して使用可能。
ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる
研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L)
1
液性
中性
対応ボディー色
全塗装色対応
種類
液体、コンパウンドなし
希釈倍率
水4Lに対して本液50mLの割合で希釈
危険物の類別
非危険物
1本(1L)
¥879
税込¥967
当日出荷
アシストグリップがネジ止めではない車に取付けるオプションです。車種別適合表で指定している車種専用です。
用途ロッドホルダー取付アダプター
質量(g)
100
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質
プラスチック段ボール
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質
合成ゴム、ポリエステル
寸法(mm)
1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。
リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。
フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。
ホルダーは90度回転で脱着可能。
86cmのワイドホルダーはIF50BK(別売)で最大10本まで増設できる。
ホルダー位置は前後左右に移動が可能。
ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。
IF17より20cmワイドサイズ。
色
ブラック
質量(g)
4450
最大積載量(kg)
【フレーム部】7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1650×1240×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
【5本積】1ピース、2ピースどちらもOK!バス・トラウト・シーバス・オフショア・フライロッドも積載可能。
1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。
リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。
フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。
ホルダーは90度回転で脱着可能。
IF50BK(別売)で最大7本まで増設できる。
ホルダー位置は前後左右に移動が可能。
ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。
色
ブラック/シルバー
質量(g)
4000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×1450×1240
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
バーの上部に釣り竿を積載出来ます。
用途ドライブ用品
幅(mm)
56
色
黒
高さ(mm)
90
奥行(mm)
45
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類
ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)
60
シットオンタイプカヤックの積載に便利な、パッド&ベルトのセット。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。1艇用。ベルトのバックル部分で積載物を傷付けないための「バックルパッド」を装備。
用途シットオンタイプカヤックの積載に便利な、パッド&ベルトのセット
付属品
クレードル×4個、ベルト(4m)×2本、ノブボルト×8個、プレート×4個、バックルパット×2個、取扱説明書×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ!
大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。
肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。
開口部ひろびろ80cm。
両開きファスナーで開け閉めしやすい。
スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。
質量(kg)
0.9
寸法(Φ×mm)
265×奥行1450
耐荷重N(kgf)
147.2(15)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷