- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 釣具
- ロッドホルダーのおすすめ人気ランキング
ロッドホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新455件の「ロッドホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッドホルダー 吸盤」、「車載ロッドホルダー」、「ロッドスタンド」などの商品も取り扱っております。
面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。
組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質
樹脂
寸法(mm)
【ホルダー間(心・心)】126
外径(Φmm)
【ホルダー】50
内径(Φmm)
【ホルダー】45
取付け方法
ねじ固定
組立・壁面取付兼用のネジが付属しておりロッド固定バーとロッドホルダーの固定・壁面への取付けを一括して行うことが出来ます。
材質
樹脂
内径(Φmm)
【ホルダー】45
外径(Φmm)
【ホルダー】50
1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。
ホルダーは90度回転で脱着可能。86cmのワイドホルダーはIF50BK(別売)で最大10本まで増設できる。ホルダー位置は前後左右に移動が可能。ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。
フレーム部の最大積載重量:7kg
色
シルバー/ブラック
質量(g)
4250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×1450×1240
最大積載量(kg)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。
材質
ステンレスSUS316
長さ(mm)
232
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
48
40cm~58cmまで9段階の高さ調節可能!
市販の脚立との違いは高さ調節幅の広さ。
40cm~58cmと高さの調節幅が広く、調節ピッチも2.5cm間隔で9段階の調節が可能なので、用途や好みに合わせて、ぴったりの高さ調節が可能です。
クッションの固定バンドは長さ調整が可能なので、長さを調節して市販の脚立に取付けることができます。
500mLのペットボトルや小物が収納できる便利なポケット・引っかけリング(背面2カ所)・ポケットの舞い上がり防止ベルト・足先は滑りにくいラバー素材。
材質
樹脂
長さ(mm)
215
内径(Φmm)
45
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
レールシステム専用設計でレールにがっちりセット!
ドカットレールシステムをはじめ、『つりピタ』シリーズのレールシステムに簡単にセット可能!
つりピタレールシステム(吸盤タイプ・ビス固定タイプ)、ドカットレールシステムのレールに対応したロッドホルダーです。
ロッドホルダーの固定パーツが追加!2カ所で支えるから安定感UP!!
材質
樹脂
タイプ
レール用
薄型の樹脂ベース(BMベース)が付属したベーシックなセットです。
付属ベースはネジで船縁などにしっかり固定します。
船縁に限らず、様々な対象物へ取付することが出来ます。
タイプ
BMベース
ベース寸法(mm)
90×68×23
ねじ穴間隔(mm)
68×36
ねじ穴(Φmm)
6.2
仕様
【付属ベース】BMベース
ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。
ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。
本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。
タイプ
本体のみ
仕様
【付属ベース】なし
高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。
材質
アルミ(アルマイト加工)
寸法(幅W×高さH)(mm)
420×150
ホルダー径(mm)
(内径)45
間隔(mm)
(ホルダー)80
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
BMOフィッシングギア「極み」の取付ベースに装着可能。
組立不要!コンパクトで軽量な3連ロッドホルダー。
内径(Φmm)
【ロッドホルダー】45
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ロッドホルダー】320×275
外径(Φmm)
【ロッドホルダー】50
1セット
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
ネジでしっかり固定するBMベースが付属しており、ツールボックス(ドカット)のカスタムにぴったりのセットです。
ロックボタンで簡単にベースセットからホルダーを外すことが出来ます。
内径(Φmm)
【ロッドホルダー】45
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ロッドホルダー】320×275
外径(Φmm)
【ロッドホルダー】50
ベース寸法(mm)
90×68×23
ねじ穴間隔(mm)
68×36
ねじ穴(Φmm)
6.2
1セット
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
頑丈なステンレス製のロッドホルダーです。ホルダー部はレール上をスライドさせて位置を調節することが出来ます。
レールの端から簡単に抜き差しが出来ます。ロッドホルダーを追加したり、ロッドホルダーだけ外して保管することも可能です。
樹脂製のロッドキーパーがついているので、ロッドを傷つけずに保持することが出来ます。
ホルダー底のボトムピンは簡単に取り外すことができ、ロッドが奥まで差し込めます。
また取り外したボトムピンはロッドキーパー部分に収納することができます。
材質
ステンレス/樹脂/アルミ
内径(Φmm)
41
インフレータブルボート用のベースが付属したセットです。
ラバーベース(竿掛けモールド)にかぶせてピンを差し込んでとめるだけで簡単に取付可能です。
仕様
【付属ベース】IFベース
内径(Φmm)
【ロッドホルダー】45
外径(Φmm)
【ロッドホルダー】50
ホルダー寸法(mm)
【ロッドホルダー】320×275
1セット
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。
ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。
また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
材質
樹脂
長さ(mm)
210
内径(Φmm)
45
取付可能パイプ径(Φmm)
21~25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
最大3つのリール付きロッドを収納でき、船内をすっきりと整頓することができます。
面倒な組立が不要な一体型の3連ロッドホルダーです。
組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
ナイフやフィッシングタックルなどを収納できる切り込みが入っているので大変便利です。
船体に簡単に固定できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)
315×270
内径(mm)
ホルダー:45
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
工具不要で簡単取付!Φ22~32mmパイプに対応!ロックピンの抜き差しでパイプへの取付・取り外しが簡単にできるロッドホルダーです。ホルダー部分は360度自由に回転させることができます。また、ホルダー中央のロックネジを緩めればホルダーの上下位置やリールキーパーの角度が調節可能です。
付属品
ステンパイプベース
材質
ステンレス/樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×147×274
ホルダー径(mm)
Φ41
取付可能パイプ径(Φmm)
22~32
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷