ロバートショウのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
45件の「ロバートショウ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度サーモ」、「ロバートショウサーモスタット」、「サーモスタット」などの商品も取り扱っております。
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
電気定格 25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル 3~6℃
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤルで温度設定ができます。 感度が良く、経時変化がないです。 小型で耐振性が良いです。 接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。
用途温度コントロール。 トラスコ品番 330-9967 全長(mm) (感熱部)115 質量(g) 340 スイッチ 3線切り コード長さ(m) 1.2 最大径(Φmm) (感熱部)9.5 接点機構
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式 EAC スイッチ SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格 25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル 3~6℃ キャピラリーチューブ 1200mm スイッチ動作 温度上昇でOFF
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質 (センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板 電気定格 25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式 EA スイッチ SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格 25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル 3~6℃ キャピラリーチューブ 1200mm スイッチ動作 温度上昇でOFF
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質 (センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 0.3 スイッチ SP-STスロー式(強制OFF 機構はありません) 電気定格 15A 230VAC、20A 115VAC ディファレンシャル 1℃ max キャピラリーチューブ 1200mm
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

INF型入力調整器の後継機種になります。 小型、軽量化にて構造もシンプルかつ信頼性が高くなりました。 従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/ 並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFスナップ作動により通電時間を制御し、入力率を無段階に調整します。
定格電流(A) 15
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4端子を持つDP-STサーモスタットです。 OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。 大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。
材質 (センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅 スイッチ DP-STスナップ式(強制OFF機構付き) 電気定格 21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷) ディファレンシャル 3.5~8℃ キャピラリーチューブ 1200mm、2400mm(96 インチ) スイッチ動作 温度上昇でOFF
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緩動型スイッチ機構を採用、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高いSP-ST スロー接点方式のサーモスタットです。 温度上昇/下降の勾配にもよりますが、感熱部が液体中にあるときほど、ディファレンシャルを狭く抑えることができます。 精度が高いサーモスタットのため、振動のない場所での取付けが必要となります。(リレー回路には使用できません)
材質 (センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS 質量(kg) 0.3 スイッチ SP-STスロー式(強制OFF 機構はありません) 電気定格 15A 230VAC、20A 115VAC ディファレンシャル 1℃ max キャピラリーチューブ 1200mm
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式 EAC スイッチ SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格 25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル 3~6℃ キャピラリーチューブ 1200mm スイッチ動作 温度上昇でON RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。 スイッチ スナップ方式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式 EA スイッチ SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格 25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル 3~6℃ キャピラリーチューブ 1200mm スイッチ動作 温度上昇でON RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6端子を持つ三相専用のDP-STサーモスタットです。 サーモスタット作動中は2線のみがON-OFFを繰り返して温度制御をしますが、OFF位置では3線とも切れ、かつ強制OFF 機構により周囲温度が極端に下がっても、スイッチがONすることはありません。 成形機、熱交換器、湯沸器、ドライヤ、その他業務厨房向け大容量の機種に最適です。
スイッチ DP-STスナップ式(強制OFF機構付き) 電気定格 30A 250VAC 抵抗負荷(三相) ディファレンシャル 3.5~8℃ スイッチ動作 温度上昇でOFF
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 ディファレンシャル 4℃ 温度表示 OFF温度 設定温度(℃) 0~90 絶縁抵抗(MΩ) DC500メガにて100以上 復帰温度差(℃) 4
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロバートショウサーモスタット
EA型本体を特別設計された金属ケースに収めました。取り付けが容易となり外観も優美堅牢に出来上がっています。
用途使用用途:機器の温度管理 材質 【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm) 9.5 スイッチ SP-STスナップ式 長さB(mm) 60 長さA(mm) 110 基本仕様 金属ケース入り 電気定格 25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷) 温度調整範囲(℃) 15-120 ディファレンシャル 3~6℃ キャピラリーチューブ 2400mm スイッチ動作 温度上昇でOFF
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
1個
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ロバートショウサーモスタット
EAシリーズの中の低温バージョンとなります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます
用途使用用途:機器の温度管理 材質 【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm) 6.4 備考 感熱式キャピラリーチューブ スイッチ SPSTスナップ式 長さA(mm) 170 基本仕様 トグル式スナップ作動機構 温度調節範囲(℃) -20~80 電気定格 25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷) 周囲温度(℃) 0-66 ディファレンシャル 3℃ キャピラリーチューブ 900mm スイッチ動作 温度上昇でOFF 制御温度(℃) -20~80
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷


ロバートショウサーモスタット
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC30シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理 その他 【封入液】DC200(SDSはこちら) 材質 【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm) 9.5 スイッチ SPSTスロー式 長さB(mm) 45 長さA(mm) 90 基本仕様 緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き 電気定格 15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC 温度調整範囲(℃) 65~288 ディファレンシャル 1~3℃ キャピラリーチューブ 1200mm スイッチ動作 【スロー式】温度上昇でOFF
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷