- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ロブスター アンギラスのおすすめ人気ランキング
ロブスター アンギラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/22更新93件の「ロブスター アンギラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓プライヤー」、「ねじつかみ」、「ネジ の 外し 方」などの商品も取り扱っております。
アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます
用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに
材質
黒色カチオン電着塗装
適合ねじ
ネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)
先端厚さ(mm)
9
新設計により従来つかみ難いサイズのパイプ、棒鋼が楽につかめます。
柄部にドライバーをセットしたことで用途も拡大し、グーンと使いやすくなっております。
用途自動車の整備に、電話・電信の配線に、工場のメンテナンスにオーディオテレビ、その他家電、機器に。工作、各種ホビーに。
寸法(mm)
250
口開(範囲)(mm)
0~47
仕様
グリップ片側先端は-ドライバとして使用できます。
トラスコ品番
124-9525
質量(g)
350
呼び寸法(mm)
250
アゴの深さ(mm)
36
口幅調節
5段階
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加!
ドライバー付のすぐれもの!
元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場!!
寸法(mm)
252
くわえられる加工物寸法(mm)
0~47
トラスコ品番
400-5406
質量(g)
360
呼び寸法(mm)
250
適合ねじ
先端くわえ/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
機能
はずす、つかむ、まわす
頭部先端厚(mm)
10
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初!
先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。
6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。
安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。
ショートタイプ。
ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。
全長(mm)
225
最大口開き(mm)
43
トラスコ品番
375-9091
質量(g)
280
適応ねじ径
先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下。(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計
わずか280g
全長225mmのショートタイプ
ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。
ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)
225
最大口開き(mm)
43
トラスコ品番
212-2031
質量(g)
280
寸法H(mm)
50
寸法A1(mm)
43
寸法A2(mm)
52
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに
全長(mm)
252
最大口開き(mm)
47
質量(g)
360
寸法L(mm)
252
呼び寸法(mm)
250
寸法T(mm)
10.0
調整方法
5段階
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。
合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。
合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
寸法(mm)
250
口開(範囲)(mm)
0~46
トラスコ品番
125-0442
質量(g)
350
タイプ
バネ付
呼び寸法(mm)
250
アゴの深さ(mm)
36
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途に合わせて2サイズをご用意。
カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
カッター付。
小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
種類
ねじプライヤ
適応ねじ径
先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい
種類
コンビネーションプライヤ
ドライバー付
サイズ(mm)
250
使用範囲(mm)
ナット:12~43
トラスコ品番
750-8140
質量(g)
350
呼び寸法(mm)
250
締付能力(ナット)
12~43mm
口幅
8段階
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽量・コンパクトで手にフィットするサイズ。
狭い場所で非常に便利、操作は軽く、強力型で耐久性抜群。
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加!
ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場!
両面完全フラット軸ナット採用。
くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!
寸法(mm)
200
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
203
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
トラスコ品番
396-5562
質量(g)
250
機能
はずす、つかむ、まわす、切る
頭部先端厚(mm)
11
適応ねじ径
先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)
赤
プライヤ用途にも使用可能!
小ネジ外し可能。先端は、丸形状がつかみやすい構造で小ネジの頭をつかみます。
用途ドライバーでは外せなかったサビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
170
トラスコ品番
356-8911
質量(g)
150
頭部厚(mm)
9
適応ねじ径
先端くわえ部/ネジ頭Φ8mm以下。(ナベ/M2~M4、トラス/M2~M3)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
エビ印最強の工具セット。
全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
入組点数
47
トラスコ品番
794-4993
セット内容
ネジアンギラス:NA175。ハイブリッドポンプラ:UU4150。ポンププライヤ:WP250H。ハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XD。ペンチ(樹脂グリップ):ZP175。ラジオペンチ:RP150。強力ニッパー:KN150。トリグリッププライヤ:TG200。コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24。ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27。ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250A。エキステンションバー(150mm):EB4150。六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10。ハンマー:1LB。ドライバー:(+)2×100、(-)6×100。ツールケース
質量(kg)
13
1セット(47点組)
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
強力ジョイントバネで、口開き8段階。
ナットの4面をガッチリグリップします。
混合栓などの水量調節に。
ドライバーとして使用できます。
用途ハンドル化粧用ビス取付け。ケレップの取出し。各種ザルボの取付け。立水栓用
サイズ(mm)
250
最大口開き(mm)
43
トラスコ品番
750-8590
質量(g)
425
呼び寸法(mm)
250
締付能力(ナット)
12~43mm
口幅
8段階
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
プロ用の定番工具セット。
全45点。おなじみプロ用定番セットです。
初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。
入組点数
45
トラスコ品番
794-4977
セット内容
【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S。【ハイブリッドモンキレンチ】UM36。【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175。【ラジオペンチ】RP150。【強力ニッパー】KN150。【プライヤ】P200。【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24。【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27。【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A。【エキステンションバー(150mm)】EB4150。【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10。【ハンマー】1LB。【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100。【ツールケース】
質量(kg)
11
差込角(mm)
12.7
ケース寸法(mm)
420×205×150
1セット
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷