- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- リベッター/ナッター/タッカー
- ロブスター ナッターのおすすめ人気ランキング
ロブスター ナッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「ロブスター ナッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナッター M8」、「ロブスター リベッター」、「ロブテックス エビナット」などの商品も取り扱っております。
エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番
123-9945
種別
ハンドナッター
全長(mm)
275
質量(kg)
0.6
適合ナット
スチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等
付属品
エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)。ハンドナッター:HND005(1丁)
トラスコ品番
124-0358
質量(kg)
1.74
ケース寸法(mm)
185×310×40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
切断ナット使用範囲
アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M
トラスコ品番
124-0064
種別
ハンドナッター
全長(mm)
405
質量(kg)
1.8
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。
材質
スチール
ナットとリベットの両方の特長を兼ねそなえたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ。溶接の出来ないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質
アルミ(A5056)
フランジタイプ
ラージフランジ
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。
市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。
ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)
174
質量(g)
440
グリップ径(Φmm)
55
使用範囲
N4~M6
寸法1(mm)
174
寸法2(mm)
440
寸法3(mm)
40
寸法4(mm)
Φ26
寸法5(mm)
Φ13
寸法6(mm)
8
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
材質
アルミ
お手持ちの電動インパクトドライバーに装着して、STロック(スチール製メッキ品Φ10mm)を短時間で締結できます。
トラスコ品番
379-9751
全長(mm)
190
質量(g)
450
シャンク径(Φmm)
6.35
本体径(mm)
55
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
フランジ厚(mm)
0.5
材質
アルミ
●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。
●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。
●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。
●薄板やパイプへの部品の取り付けに。
●物置やフェンスに小物取り付けに。
●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに!
一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。
装着はとてもカンタン!
自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に!
ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業!
片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング!
握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶
電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤
住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング
その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
全長(mm)
170
質量(g)
450
六角対辺(mm)
6.35
グリップ最大径(Φmm)
55
使用可能リベット(Φmm)
4.8まで(全ての材質)
シャンク高さ(mm)
溝:13
フレームヘッド部直径(Φmm)
26
推奨適合工具
最大トルク80N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー
フレームヘッド部高さ(mm)
35
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。
Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)
○
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)
○
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)
△(NSS、NSTについては不可)
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)
○
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)
×
トラスコ品番
227-4213
全長(mm)
275
質量(kg)
0.5
タイプ
ハンドリベッター
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質
アルミ(A5056)
フランジタイプ
スモールフランジ
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。
専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
材質
スチール(SWCH)
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質
ステンレス(SUS303)
フランジタイプ
スモールフランジ
リベッティングに最適なハンドリベッターとブラインドリベットのセット品です。
トラスコ品番
372-2112
セット内容
HR300×1丁、NSA42、NSA43、NSA52、NSA54各25本
質量(kg)
1.26
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
LOBSTERの次世代エアーナッター。
M12エビナットに対応したハイパワーモデル!
メーカー従来品より軽量化しているのに、かしめ速度・パワーは向上!
かしめ速度約40%UP(メーカー従来機比)。
M12サイズエビナット対応 約40%UP(メーカー従来機比)。
LIGHT WEIGHT 約20%軽量化(メーカー従来機比)。
簡単ナット取り込み:エビナットをマンドレルに押し付けるだけ。
かしめ不足防止機構:クラッチ機構により確実な取り込み。
簡単ストローク調整:ストローク調整は工具レス。
重量バランス:使い手を追及し、長時間使用しても疲れにくい。
ワンタッチ逆転ボタン:もしもの時の強制逆転ボタン。
仕様
(工具引張力)25kN
トラスコ品番
778-2322
質量(kg)
2.1
使用範囲
(M3),M4,M5,M6,M8,M10,(M12)
使用エアー圧力(MPa)
0.5~0.6
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷