ロブスター リベッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「ロブスター リベッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロブスター ナッター」、「ロブスター リベット」、「ロブスター」などの商品も取り扱っております。
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター(スタンダードタイプ)
世界で認められたAR-011シリーズ。 半世紀に渡る進化の結晶!! AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。 14mm→16mmにストロークアップ(MX)。 ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。 ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。 騒音低減:サイレンサー付。 操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。 カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。
使用エアー圧力(MPa) 0.5~0.6
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm) △(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm) × トラスコ品番 227-4213 全長(mm) 275 質量(kg) 0.5 タイプ ハンドリベッター
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ)
本体に樹脂を使用した軽量タイプ。 空気圧でリベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により強制的に集まります(吸引排出装置付タイプ)。
必要空気圧 0.49~0.59MPa
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 全長(mm) 170 質量(g) 450 六角対辺(mm) 6.35 グリップ最大径(Φmm) 55 使用可能リベット(Φmm) 4.8まで(全ての材質) シャンク高さ(mm) 溝:13 フレームヘッド部直径(Φmm) 26 推奨適合工具 最大トルク80N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー フレームヘッド部高さ(mm) 35
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター AR2000シリーズ
本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。 連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。 作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
必要空気圧(MPa[kgf/cm2]) 0.49~0.59(5~6)
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター R2B1
エアーリベッター並みの超高速リベッティング!!。取り回しに優れた軽量ボディ。リベット保持機能付ノーズピース標準装備で、下向き作業らくらく。フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増。環境に配慮した省エネ性能。ロングストローク 25mm。握りやすく重量バランスに配慮したハンドル形状。マンドレルコレクターを付けないと作動しない安全設計。LEDライトでリベッティング箇所をピンポイント照射!。18Vブラシレスモーター採用!
用途各種リベット締結作業に。 セット内容 本体、電池パック(2.0Ah)、充電器、リベット保持機能付きノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャー一体型ガイドパイプ(2.4、3.2、4.0、4.8)、潤滑オイル、専用ブローケース モータータイプ ブラシレス 使用ジョー 超硬質中 ヘッド径(Φmm) フレーム/21 最大出力(kN) 10.5 隅うち最小幅(mm) 26 充電時間(分) BPL-1820:(実用充電80%)45/(フル充電)50、BPL-1840:(実用充電80%)95/(フル充電)100 アズワン品番 64-8656-90
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター
空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm) × タイプ 吸引排出装置付 必要空気圧(MPa[kgf/cm2]) 0.49~0.59(5~6)
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッター(リベット保持機能付)
握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。 Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm) △(NS、NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm) × 使用可能リベット(Φmm) 2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可) トラスコ品番 123-9481 全長(mm) 270 質量(kg) 0.5 タイプ ハンドリベッター
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター
最もポピュラーなΦ2.4からΦ4.8の広範囲のブラインドリベットをご使用になられるなら、AR2000Mがお勧めです。ロングストローク化(14→16mm)により一回のスイッチ操作でかしめられる範囲がグンと広がりました。しかも、スピードは従来品[AR011MAR021M]よりも向上。重さ、わずかに1.2kgと約20%(約300g)も軽くなりました。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm) △(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ6.4mm) × 使用ジョー 超硬質中 全長(mm) 270 質量(kg) 1.2 必要空気圧(MPa[kgf/cm2]) 0.49~0.59(5~6) 工具ストローク(mm) 16 高さH×長さL×幅W(mm) 283×270×21 1本あたりの空気使用量(L/rivet) 1.7 トラスコ品番 161-1399 対応材質 アルミ・ステンレス・鉄共通
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷

1個
特価
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター
トラスコ品番 448-9951 全長(mm) 313 質量(kg) 1.74 使用ジョー CJL(超硬質大) リベット径使用範囲(Φmm) 4.8、6.4
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アタッチメントナッター
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。 市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。 ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm) 174 質量(g) 440 グリップ径(Φmm) 55 使用範囲 N4~M6 寸法1(mm) 174 寸法2(mm) 440 寸法3(mm) 40 寸法4(mm) Φ26 寸法5(mm) Φ13 寸法6(mm) 8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター
強さと優しさを兼ね備えた次世代エアーリベッター誕生!。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ。エアー供給口が左右交換可能。ロングストローク。シリンダーカップに保護カバーを装着。マンドレル飛び出し防止シャッター搭載
セット内容 ノーズピース(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8)、ガイドパイプ(Φ2.4、Φ3.2用)、ガイドパイプカラー(Φ4.0、Φ4.8用) ストローク(mm) 19 質量(kg) 1.25(カバーを除く) 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.6 騒音値(dB) (等価騒音レベルLAeq)75以下 リベット使用範囲(mm) Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8 取扱説明書 (2.58MB) 寸法1(mm) 290 寸法2(mm) 267 寸法3(mm) 112 寸法4(mm) 38 寸法5(mm) 57 寸法6(mm) 51 工具引張力(kN) 9.0(空気圧0.6MPa、吸引時)
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

ロータリーヘッドなので、色々な角度で使用できます。
トラスコ品番 338-2231 全長(mm) 300 質量(g) 750 使用ジョー JS
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター
高強度構造体用リベット対応 Φ6.4mmステンレスリベット対応 高速締結&高出力で快適な作業を実現 業界最速レベルのリベット締結サイクルタイム
セット内容 本体、電池パック(BPL1825:18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、保持ノーズピースユニット(4.8)、ガイドパイプユニット(4.8)、スパナ(19mm)、ボールねじジョイントカラー(4.8)、潤滑オイル、ブローケース 4.8、6.4 全材質 超硬質ジョー大 ストローク(mm) 25 本体質量(kg) 2.3(同梱バッテリー装着時) モーター ブラシレス ケース寸法(mm) 450×370×120 使用ジョー 超硬質ジョー大 リベット径使用範囲(Φmm) 4.8、6.4 全材質 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 18 フレームヘッド部直径(Φmm) 23 隅うち最小幅(mm) 34 充電時間(分) 60(実用充電80%)、65(実用充電100%) 関連資料 ※メーカーチラシ(1.16MB) サイクルタイム 締結速度:1.3秒 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 330×76×277 引力(kN) 最大19.6
1セット
特価
127,280 税込140,008
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リベッティングに最適なハンドリベッターとブラインドリベットのセット品です。
トラスコ品番 372-2112 セット内容 HR300×1丁、NSA42、NSA43、NSA52、NSA54各25本 質量(kg) 1.26
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

LOBSTERの次世代エアーナッター。 M12エビナットに対応したハイパワーモデル! メーカー従来品より軽量化しているのに、かしめ速度・パワーは向上! かしめ速度約40%UP(メーカー従来機比)。 M12サイズエビナット対応 約40%UP(メーカー従来機比)。 LIGHT WEIGHT 約20%軽量化(メーカー従来機比)。 簡単ナット取り込み:エビナットをマンドレルに押し付けるだけ。 かしめ不足防止機構:クラッチ機構により確実な取り込み。 簡単ストローク調整:ストローク調整は工具レス。 重量バランス:使い手を追及し、長時間使用しても疲れにくい。 ワンタッチ逆転ボタン:もしもの時の強制逆転ボタン。
仕様 (工具引張力)25kN トラスコ品番 778-2322 質量(kg) 2.1 使用範囲 (M3),M4,M5,M6,M8,M10,(M12) 使用エアー圧力(MPa) 0.5~0.6
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

1個
特価
172 税込189
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)