- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- はくり工具
- ロングエアーチゼルのおすすめ人気ランキング
ロングエアーチゼルのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新105件の「ロングエアーチゼル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーはつり工具」、「エアケレン」、「スーパー ケレン棒」などの商品も取り扱っております。
コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)
2500
付属品
38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本。ホースロックナットM16×1個。ホースニップル3/8×1個
空気消費量(m3/min)
0.27
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
チゼルシャンク(Φmm)
12.7
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
25.4
ストローク(mm)
23
ホース取付口
Rc3/8
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m3/min)
0.45
付属品
ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)
使用空気圧力(MPa)
0.6
チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。
用途溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離に
無負荷打撃数(min-1)
4000
空気消費量(m3/min)
0.45
ホース取付口
Rc3/8
ホース内径(Φmm)
9.5
使用空気圧力(MPa)
0.6
1個
¥8,660
税込¥9,526
当日出荷
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。
トラスコ品番
360-1200
寸法(mm)
90×1200
質量(g)
1740
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様
NNK-250、500、750、1000、1500
適合機種
NNK-250、500、750、1000、1500
トラスコ品番
753-2865
適合機種
CB-20A
全長(mm)
600
質量(kg)
3
シャンク長(mm)
87
シャンクサイズ(mm)
Φ30
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
エスコ品番
EA159RD-10
幅(mm)
(チゼル)100
厚さ(mm)
(チゼル)5
全長(mm)
(本体)480、(エキステンション)600、(チゼル)230
質量(kg)
(本体)4.0、(エキステンション)1.9、(チゼル)0.56
対辺(mm)
(チゼル)シャンク/14.6
空気消費量(L/min)
283
本体径(mm)
60
吸入口サイズ
(エアー)1/4PT”
関連資料
(0.28MB)
1台
¥51,700
税込¥56,870
翌日出荷
仕様
●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼
アズワン品番
65-2111-54
1セット(4本)
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
1個
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
材質
SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
172
適合機種
SK11エアーハンマー
先端形状
ポイント
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。
トラスコ品番
806-9811
寸法(mm)
75幅×17H×720
質量(g)
1730
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
適合機種
SK11エアーハンマー
材質
SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
175
先端形状
フラット(幅19mm)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
サビ落とし、Pタイル・タイルのはく離作業、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物のはく離作業に威力を発揮します。
用途作業現場を問わず、さまざまなはく離作業に。
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.42
エアー接続口
3/8PT
打撃数(bpm)
3200
仕様
●軸径:10.2mm●刃幅:25.4mm●全長:457mm●重量:494g
アズワン品番
65-2111-46
1本
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷