ロングギアレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「ロングギアレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングラチェットレンチ」、「27mm めがねレンチ」、「ロングフレックスギアレンチ」などの商品も取り扱っております。
エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
形状 ストレート ラチェット機構 あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに 形状 ストレート(片頭首振り) ラチェット機構 あり 首振り あり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状 ストレート(片頭首振り) ラチェット機構 あり 首振り あり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超ロング&120枚ギアでガッチリつかむ強いギア。スリーブ付きのボックスでナット、ボルトをしっかりホールド。便利なフレックス機能で、前後の可動域180度。ベルト調整や、下回り作業に最適です。
ソケット スプライン形状 ギア数 120枚 材質 クロームバナジューム鋼 可動範囲(°) ヘッド:180 形状 ストレート
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼) ラチェット機構 あり
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状 ストレート(片頭首振り) ラチェット機構 あり 首振り あり
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。 形状 ストレート(両頭首振り) 送り角度(°) 5 ギア数 72山
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状 ストレート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

様々なメーカーからラインナップされているフレックスラチェットメガネですが、この度DEENJからロングタイプが新登場。 高額なメーカーが多い中、リーズナブルな価格で提供出来るのも魅力の一つです。
ラチェット機構 あり ギア数 72
1本
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼) 形状 ストレート 表面処理 三価クロムメッキ
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ
形状 ストレート
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングタイプで奥深い場所に最適で、高トルクを掛けやすい長さです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。ソケットの突出形状はオフセットされたボルトに最適です。ラチェットレンチ側は首振りタイプで干渉物を避けての作業が可能です。早回しはラチェット側で高トルク作業はメガネ側で行うと便利です。ボディはスーパーフラット&フルポリッシュで上質な質感です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 首振角度(°) 180 首振り あり ラチェット機構 あり ギア数 高性能72山ギア搭載
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。 形状 ストレート(両頭首振り) 全長(mm) (10×12mm)290、(14×17mm)365 質量(g) (10×12mm)153、(14×17mm)290 呼び寸法 10×12、14×17 送り角度(°) 5 厚さt1(mm) (10×12mm)8、(14×17mm)9 厚さt2(mm) (10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5 ギア数 72山
1セット(2本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

形状 ストレート(片頭首振り) ラチェット機構 あり トラスコ品番 431-9613 質量(kg) 0.97 首振り あり
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷