- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- ロングコードヘッドホンのおすすめ人気ランキング
ロングコードヘッドホンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新108件の「ロングコードヘッドホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ用イヤホン」、「テレビ用ワイヤレスヘッドホン」、「イヤホン 3m」などの商品も取り扱っております。
テレビでの使用に最適な3mロングコード
小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。
直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)
約3
型式
ダイナミック型ステレオヘッドホン
質量(g)
約47(コード除く)
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)27
インピーダンス(Ω)
24
最大入力(mW)
100
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ
大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。
手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。
片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。
直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
コード長さ(m)
約3(ボリュームコントロール付)
付属品
延長コード(約2m)
質量(g)
約188(コード除く)
形式
ダイナミック型ステレオヘッドホン
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)40
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
100
音圧感度(dB/mW)
108
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥2,372
税込¥2,609
当日出荷
耳を圧迫しないやさしい装着感のマルチメディアヘッドホン。大型タイプ。
迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用しています。
耳を優しく覆うソフトなイヤーパッドで長時間でも快適に使用できます。
パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。
ボリュームコントローラー付きです。
質量(g)
約170(ケーブル含む)
形式
ダイナミック型40mm(ステレオ)
ケーブル長(m)
約1.8
周波数特性
20~20000Hz
インピーダンス
32Ω±15%
アズワン品番
64-0880-33
プラグ形状
3.5mmステレオミニプラグ
最大入力(mW)
50
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
深夜でも周囲を気にせず臨場感溢れる大音量でテレビを楽しめる!お手持ちのヘッドホンをつなぐだけで、リビングなどの広い部屋でテレビを楽しめる、ボリューム調節機能を搭載した5mロングコードのヘッドホン延長コード。
付属品
面ファスナー式結束バンド×1
色
ブラック
機能
ボリュームコントロール機能
プラグ
3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)
外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム
長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感
コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる
到着距離は正面方向で10mを実現
耳元で音量調節可能なボリューム付
オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計
テレビやDVD、ゲームに最適
コード長さ(m)
約1
質量(g)
約80(アダプター含まず)
電源
DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(最大)120×25×90
周波数特性
20~20000Hz
波長(nm)
(赤外線)850
到達距離(m)
10(正面方向)
入力端子
(音声)Φ3.5ステレオミニプラグ
歪率(%)
2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部)
周波数(MHz)
搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8
プラグ形状
3.5Φステレオミニプラグ
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥5,509
税込¥6,060
当日出荷
テレビでの使用に最適な3mロングコード
小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。
手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。
直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)
約3(ボリュームコントロール付)
型式
ダイナミック型ステレオヘッドホン
質量(g)
約47(コード除く)
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)27
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
100
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥1,614
税込¥1,775
当日出荷
ヘッドホン専用の延長コードです。テレビ、ミニコンポとの接続に最適な3.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
コード長さ(m)
3
コネクタ形状
3.5Φ ステレオミニプラグ(L型) - 3.5Φ ステレオミニジャック
コード
OFC線
プラグ
3.5mmステレオミニプラグ(L型)、金メッキ
大画面テレビでの使用に最適な2m+延長コード3mの超ロングコード。
収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。
錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する金メッキプラグを使用。
コード長さ(m)
約2(Y字型)
付属品
延長コード(約3m)
質量(g)
約5(コード除く)
形式
ダイナミック型ステレオインナーイヤーヘッドホン
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)15
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
50
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
インナーイヤー型
1個
¥1,614
税込¥1,775
3日以内出荷
高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。
アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。
自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
コード長さ(m)
3
型式
密閉ダイナミック型
質量(g)
約210(コード除く)
プラグ
Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ
再生周波数帯域(Hz)
20~22,000
音圧レベル(dB)
100(出力)
アズワン品番
65-1708-95
インピーダンス(Ω)
40
ドライバーユニット(Φmm)
40
最大入力(mW)
500
装着方式
オーバーヘッド
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
深夜でも周囲を気にせず臨場感あふれる大音量でテレビを楽しめる。ステレオ・モノラル切替機能とボリューム調節機能を搭載した両耳タイプのテレビ用インナーイヤータイプヘッドホン。
付属品
コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド×1
色
ブラック
質量(g)
(本体)3、(ボリュームユニット)2g(コード含まず)
備考
モノラル機器両耳再生機能ボリュームコントロール機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)16×13×16、(ボリュームユニット)8×9×31(コード含まず)
入力インピーダンス(Ω)
32
プラグ
Φ3.5mm金メッキステレオミニ(ストレート型)
再生周波数帯域(Hz)
20Hz~20kHz
ドライバーユニット(Φmm)
ダイナミック型(14.8)
音圧感度(dB/mW)
98
サウンドシステム
オープンエアー型
装着方式
インナーイヤータイプ
最大許容入力(mW)
10
イヤホン形状
インナーイヤー型
映画や音楽鑑賞等に最適なイヤホンです。
テレビでの使用に最適な3mロングコード。
遮音性の高いカナルタイプ。
コード長さ(m)
約3(Y字型)
付属品
交換用イヤーピース(S/M/L)
型式
ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン
質量(g)
約24(コード含む)
プラグ(mm)
Φ3.5ストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)10
インピーダンス(Ω)
16
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
98
イヤホン形状
カナル型
大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード
小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。
手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。
直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)
約3(ボリュームコントロール付)
付属品
延長コード(約2m)
型式
ダイナミック型ステレオヘッドホン
質量(g)
約47(コード除く)
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)27
インピーダンス(Ω)
24
最大入力(mW)
100
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
AV機器などの接続に最適な3.5mコード。
迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。
軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m)
3.5
型式
ダイナミック型
質量(g)
約60(コード除く)
プラグ
Φ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)
20~20,000
音圧レベル(dB)
93(出力)
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
30
最大入力(mW)
100
装着方式
オーバーヘッド
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バルーン型デザインの優しい装着感。キュート&ハイクオリティサウンド。
高磁力マグネットの採用で高域から低域まで優れた音質を再生できます。
遮音性に優れたカナル型(耳栓型)で音漏れを防ぎます。
長時間でも快適に使用できるやわらかい素材のイヤーピースを採用しています。
導電性に優れた金メッキプラグを採用しています。
付属品
イヤーピース(XS・S・M各2個)
質量(g)
約12(コード・プラグ含む)
形式
密閉ダイナミック型(ステレオ)
ケーブル長(m)
約1.2(±5cm)
感度
(音圧)98dB±3dB
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mm金メッキL型
インピーダンス(Ω)
20
最大入力(mW)
20
イヤホン形状
カナル型
アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。
高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。
ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品
USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書
型式
密閉ダイナミック
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源
DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
本体質量(g)
147
接続方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.2
標準持続時間(h)
50
保護機能
(コンテンツ保護)SCMS-T
充電時間(時間)
3
充電方式
USB充電
ドライバーユニット(Φmm)
30
通信距離(m)
10
周波数帯域(GHz)
2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
イヤホン形状
オーバーヘッド
伝送帯域(Hz)
20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)
対応コーデック
SBC/AAC
連続通話時間(時間)
40
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
小型・軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく、長時間のリスニングに最適です。
直径27mmの大型ドライバーユニットで、音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)
約1.2
型式
ダイナミック型ステレオヘッドホン
質量(g)
約47(コード除く)
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)27
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
100
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
先生も生徒も使えるコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホン。
CAI教室やLL教室に適したコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホンです。
スポンジタイプのイヤーパッドで通気性に優れています。
パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。
適合機種
パソコン、TV、デジタルオーディオプレーヤーなど(確認済み機器: 12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular、iPad mini4、iPad mini4+Cellular、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPod touch 第6世代)
質量(g)
約58(ケーブル含む)
形式
ダイナミック型27mm(ステレオ)
ケーブル長(m)
約2
周波数特性
20~20000Hz
アズワン品番
64-0880-32
プラグ形状
3.5mmステレオミニプラグ
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
100
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
消費電力(W)
0.5
幅(mm)
44
高さ(mm)
16
質量(g)
22
奥行(mm)
69
Bluetooth
バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS
電源アダプタ
入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
リスニング授業などに!パソコン・タブレットやオーディオ機器などに使える。
耳が痛くならないヘッドホンタイプ、さらにスポンジタイプのイヤーパッドなので長時間使用に最適!
ヘッドホンの長さ調節できます。
プラグ
Φ35mm4極ステレオミニプラグ
イヤホン形状
オーバーヘッド型
ケーブル長(m)
約1.5
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
約165×225×65
最大出力(mW)
30
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
感度
120±3dB
インピーダンス(Ω)
32
色
ブラック
1セット
¥982
税込¥1,080
10日以内出荷