- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- ロングチゼルのおすすめ人気ランキング
ロングチゼルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ロングチゼル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングエアーチゼル」、「チッパー 平ノミ」、「チゼル」などの商品も取り扱っております。
全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。
トラスコ品番
806-9811
寸法(mm)
75幅×17H×720
質量(g)
1730
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。
トラスコ品番
360-1200
寸法(mm)
90×1200
質量(g)
1740
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥8,660
税込¥9,526
当日出荷
建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。
非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。
合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
材質
SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
172
適合機種
SK11エアーハンマー
先端形状
ポイント
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラスコ品番
753-2865
適合機種
CB-20A
全長(mm)
600
質量(kg)
3
シャンク長(mm)
87
シャンクサイズ(mm)
Φ30
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
仕様
●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445g
アズワン品番
65-2111-48
1本
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
仕様
●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼
アズワン品番
65-2111-54
1セット(4本)
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
用途解体・ハツリ作業に。
シャンク形状
六角軸
ロングシャフトで作業が楽々!
腰をかがめず楽に作業!
軽くて扱いやすい 重量1.35kg
用途穴掘り、土堀り、溝掘り、掘り起し等広範囲な作業分野で活躍します。
全長(mm)
600
軸径(Φmm)
17H
シャンク形状
六角軸
幅(mm)
80
質量(g)
1350
六角幅(mm)
17
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
用途電動ハンマー用。土木作業に。
仕様
SPタイプ(ハンマースコップ)
使用電動機
六角軸ハンマードリル用
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。