- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ロングドリル 1.5のおすすめ人気ランキング
ロングドリル 1.5のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新204件の「ロングドリル 1.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングドリル」、「ドリル刃 1.5mm」、「ドリル 1.6mm」などの商品も取り扱っております。
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工
材質
ハイス HSS
質量(g)
5
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
被削材
低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準
シャンク形状
ストレートシャンク
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
被削材
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)
125
ねじれ角
強ねじれ
ドリルのシンニング形状
XH形シンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。
狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。
材質
高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)
6.35
深穴加工に最適なロングドリルです。
ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
なし
刃径公差(mm)
h8
シャンク形状
ストレートシャンク
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材
軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
表面処理
TiNコーティング
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
給油方式
外部
ドリル先端角度(°)
118
シャンク形状
ストレートシャンク
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質
ハイス鋼(M2)
先端角(°)
118
表面処理
ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状
無
適合被削材種
一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状
ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
118
ねじれ角
22~33°
ドリルのシンニング形状
-
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用
適合機種
電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
ドリルのシンニング形状
X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)
6.35(6角軸)
チャック径(mm)
6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
シャンク形状
ストレートシャンク