ロングボルトアジャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,600件の「ロングボルトアジャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングボルト」、「アジャスタパッド」、「ベースボルト」などの商品も取り扱っております。
本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。
用途工作機械、自動販売機用 材質 仕上 光沢クロメート処理
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上 ねじ・台座:スチール 許容荷重(kg) 400 台座径(Φmm) 37
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

受け皿は鍛造品です。 ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。 突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受け皿は鍛造品です。 ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。 突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf) 4903.3(500) 表面処理 ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部) ステンレス鋼(SUS304) 仕上 本体:電解研磨。ねじ部:電解研磨
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N) 4903.3(参考値) 表面処理 三価クロメートメッキ 種別 樹脂付アジャスター 材質(樹脂部) 塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法D(mm) 80 寸法h(mm) 22.5 材質 ステンレス 種別 樹脂付アジャスター 材質(樹脂部) 塩ビ 耐荷重(N) 5884(参考値)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理 光沢クロメート 仕上 本体:光沢クロメート。カバー:ブラック 材質(カバー) エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上 スチール 耐荷重N(kgf) 4903(500)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
表面処理 亜鉛三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
939 税込1,033
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf) 4903.3(500) 表面処理 ユニクロメッキ 取付穴径l(Φmm) 14
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベアなどの脚等、大量に使用される場合にお勧めです。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
耐荷重(kg) 500 材質 (ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t) 表面処理 パシペート RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.08MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 SUS304 耐荷重N(kgf) 5883(600) 表面処理
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上 バレル研磨 種類 アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)