ロングボールポイント六角レンチ 9本組のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
132件の「ロングボールポイント六角レンチ 9本組」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止 六角レンチ」、「六角レンチ ミトロイ」、「6 mm 六角ロングレンチ」などの商品も取り扱っております。
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 材質 高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 形状 L型 タイプ エキストラロング 先端形状 ボールポイント(長辺)×六角(短辺) 二面幅(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 傾斜角度(°) 約25 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)
3,998 税込4,398
当日出荷

奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ 形状 L型 タイプ ロング トラスコ品番 373-4552 セット内容 1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー 質量(g) 420
1セット(9本組)
3,598 税込3,958
当日出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 仕様 ホルダー付 材質 特殊合金鋼(MASTER TOOL) 先端形状 ボールポイント付
1セット(7本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチャーボール付き!サイズごとに色分け!ポイント穴を痛めにくい!ボールポイント!
用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。 セット内容 1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm 寸法(mm) キャッチャーボール:3~10 先端形状 六角
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 付属品 ホルダ トラスコ品番 415-9039 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(g) 484 硬度 HRC55~58 表面処理 マットクロムメッキ
1セット(9本組)
6,898 税込7,588
当日出荷

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質 クロームバナジウム 形状 L型ロング、ボールポイント 硬度HRC 53 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上。3~10mmのサイズはキャッチャーボール仕様
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 仕様 プラスチックホルダー トラスコ品番 288-2329 セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14) 、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40) 質量(g) 420
1セット(9本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状 ボールポイント付 タイプ ロング サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 材質 クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) 寸法L(mm) 1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234 硬度 HRC51 寸法l(mm) 1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾斜角度(°) 25
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 狭い箇所での本締め可能です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。 短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 深い箇所での本締め可能です。 最大傾斜角30°です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 トラスコ品番 344-8461 セット内容 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80) 質量(g) 470
1セット(9本組)
8,998 税込9,898
当日出荷

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 形状 L型 タイプ 首下ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各サイズごとに色分けされており、一目で使用寸法を確認することができます。六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。先端のボールポイント加工により最大25度の角度からネジをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 質量(g/セット) 420 付属品 ホルダ トラスコ品番 384-8566 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 形状 L型 質量(g) 420 硬度 HRC54~59 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm) 最大230 硬度 HRC59 先端形状 ボールポイント 寸法精度 (仕上げ)1/100mm
1セット(9本組)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
1セット(9本組)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング トラスコ品番 325-8696 セット内容 六角棒レンチ(AY-1.5、2、2.5、AYK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ) 質量(g) 410
1セット(9本組)
7,298 税込8,028
当日出荷

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 トラスコ品番 325-8688 セット内容 六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ) 質量(g) 280
1セット(9本組)
7,398 税込8,138
当日出荷

9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
セット内容 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 質量(g/セット) 641 トラスコ品番 433-5384 形状 L型 質量(g) 641 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)
8,998 税込9,898
当日出荷

短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状 ボールポイント サイズ規格 ミリ タイプ ショート 形状 L型 仕様 ホルダー付 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 寸法L(mm) 二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110 硬度 HRC58~62 寸法l(mm) 二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38 材質(ホルダー) ナイロン樹脂(PA) 材質(レンチ) S2工具鋼 傾斜角度(°) 最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
1,798 税込1,978
当日出荷

お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ 形状 L型 タイプ ロング セット内容 1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 寸法L(mm) サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5 硬度 HRC50-57 寸法l(mm) サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5 材質(ホルダー) PE 材質(レンチ) Crv 傾斜角度(°) 最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状 L型 タイプ 標準 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)