- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ローゼットアダプターのおすすめ人気ランキング
ローゼットアダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「ローゼットアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングアダプター」、「増改アダプタ」、「シーリング ライト ソケット」などの商品も取り扱っております。
埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様
対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
タイプ
引掛埋込ローゼツト取付金具
材質
鋼板
極数
2
定格
6A 125V
使用温度範囲(℃)
-10~40
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
定格電圧(V)
125
仕様
送り端子付
色
ミルキーホワイト
定格電流(A)
6
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
極数
2
定格
6A 125V
仕様
商パック
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
耐熱温度(℃)
130
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格
125V6A
本体寸法(mm)
130×60×30
本体質量(g)
28
1個
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
適合本体
HDF7990、HDF7990001、HDF7990L、LGBZ7205、LGB10303など
1個
¥599
税込¥659
31日以内出荷
マグネット付きで、スティールデスクに固定できます。
ISDNに対応しています
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×60×26
コネクタ
RJ-45ポート×1
適合工具
パンチダウン/LAN-TL1K・LAN-TL2K
アズワン品番
64-0853-90
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
黒電話などが接続されていたローゼットを交換することで、一般的な電話機を接続できるようになるアダプタです。
黒電話を使用していた電話回線を、再利用することが可能です。
ビジネスホンなどにも対応し、一般的に使用されている、6極4芯タイプです。
壁から直接ケーブルを引く直付けローゼットを交換で、一般的な電話機コンセントとして使用することが可能になります。
別売の専用マグネット(型番:DA-ROP/MG)を取り付けることで、磁力での固定が可能になります。
スチールデスクなどに取り付けが可能になるため、配線が快適に行えます。
本製品を、木ねじを使用して固定することができます。
壁や床に固定することで一般的な電話機コンセントとして使用が可能になるほか、配線に便利な場所に固定することも可能です。
本製品は、コンデンサーが搭載されていないタイプとなります。
同じ世帯や回線内で、他にコンデンサーが搭載されている場合の増設用です。
付属品
木ねじ(Φ3.1×16mm)×1
セット内容
部品・オプション
色
グレー
質量(g)
23
コネクタ形状
6極4芯(RJ11、ジャック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×19×55
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ローゼットとしても、コンセントとしても使えます。
定格
6A/125V
定格電圧(V)
125
適合電線
VVF Φ1.6/Φ2.0
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷