- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- ロータリーアジャスターのおすすめ人気ランキング
ロータリーアジャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「ロータリーアジャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスター」、「自在ボルト」、「アジャスター 傾斜」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法G(°)
20°
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
鋼
仕上
本体:ヘアーライン。底部:ナチュラル。ねじ部:有色クロメート処理
材質(底部)
ポリアミド
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径M
M8
材質/仕上
ポリアセタール/ダークグレー(底部)。ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)。鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法d
M8×1.25
アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途OA機器・自動販売機・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品名称
アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー
材質
SWCH、SPCC、PC/POM
表面処理
3価クロメート、透明
長さ(mm)
ネジ棒:約380
質量(kg)
3.75
表面処理
電気メッキ
棒径(Φmm)
ネジ:34
ベース寸法(mm)
140 × 140
ベース穴径(Φmm)
12
1式(5個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格
並目
用途トグルクランプ用部品
仕様
スイベル部の首振角度は7°です。
材質
構造用圧延鋼
傾斜角度(°)
7
材質
S45C
表面処理
(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理
(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上
(ねじ部)鋼/クロームめっき。(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-。(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
アジャストボルトとレベリングプレートが一体となったタイプです。焼入鋼球が20°回転するので、調整角度が自由です。
材質
鉄
付属品
六角ナット 1個
寸法F(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質
鉄
耐荷重(N)
4903.3(参考値)
表面処理
三価クロメートメッキ
種別
樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)
塩ビ