- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- ロータリーアタッチメントのおすすめ人気ランキング
ロータリーアタッチメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新143件の「ロータリーアタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 円形カット」、「アクリル カッター 円形」、「小径サークルカッター」などの商品も取り扱っております。
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
消費電力(W)
90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
188×56×50
コード長さ(m)
2
コレット径(Φmm)
(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
仕様
(対応刃)BC-400P
付属品
BC-501P刃2枚付
トラスコ品番
406-2248
質量(g)
210
刃厚(mm)
1.0
サイズ(mm)
157×210×63
適合替刃
BC-501P、BC-400P
対応径(Φmm)
30~160
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅100mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)
付属品
取付キット・アジャストバー
トラスコ品番
146-7993
種類
刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×202×102
本体質量(kg)
1.6
エンジンタイプ
【推奨刈払機】排気量20cc以上
アズワン品番
64-8408-58
排気量(cc)
エンジン:20以上
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドル
MT-3
心間距離(mm)
350
ベット上振り(mm)
180
電源(V)
100V、 50/60Hz、250W
セット内容
・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×300×290
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)
114
主軸貫通孔(Φmm)
20.2
心押台(mm)
クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)
90
刃物台(mm)
8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)
37
ねじピッチ
(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
トラスコ品番
395-8361
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
113×100×56
色(本体)
スケルトン
適合替刃
BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品
替刃3枚
材質(刃)
SK-2
穴あけ深さ(mm)
8まで、(ベニヤ板)3まで
本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
材質(本体)
再生ABS樹脂
質量(g)
73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
113×100×56
色(本体)
黒
適合替刃
BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。
ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様
ネジロック式
適合替刃・カッター
LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハンドルにラチェット機構が付いているので、無理に手首をひねることなく、直径1.6cm~22cmまでの円を簡単にカットできます。紙、ビニール、フィルムなどに。穴あき防止プレート付き。
付属品
コンパスカッター替え刃 10枚入
全長(mm)
150
適合替刃・カッター
コンパスカッター替刃(XB57)
目盛間隔
5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
コンパスを使う要領で、紙・ビニール・フィルムなどの薄物を円形にカットできる便利なカッターです。 直径1~15cmまでカットできます。
穴あき防止プレート付き。
キャップに替刃5枚内蔵。
用途紙・ビニール・フィルムなどを円形にカットできます。
トラスコ品番
360-7283
質量(g)
24.5
適合替刃
XB57
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
用途パッキン・ガスケット作りに
材質(刃)
刃物工具鋼
穴あけ深さ(mm)
10まで(ベニヤ板/3まで)
適合材
ベニヤ板・ゴム・カーペット・軟質ビニールなど
穴あけ範囲(Φmm)
30~300
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
11.5
寸法G(mm)
対辺7
寸法A(mm)
23
寸法F(Φmm)
5.5
切削範囲(mm)
25~125
寸法D(mm)
37
寸法C(mm)
35
付属品
鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ
トラスコ品番
277-6090
材質
本体:S45C。刃部:SKH-51。ドリル部:ハイス鋼
質量(g)
191
軸径
三本溝10mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボディは繊細な仕上げ加工をサポートするスリムな形状をしています。
遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断
付属品
スパナ
適合
(モータ)40k、20k
回転速度(min-1[r.p.m])
(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000
適合コレット
Φ1.0~Φ3.175
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドル
M14×1.0mm
心押台
ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm
心間距離(mm)
150
ベット上振り(mm)
110
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×195×235
把握径(Φmm)
正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)
54
主軸貫通孔(Φmm)
10.2
心押台(mm)
クイルトラベル/20
心高(mm)
55
刃物台(mm)
フトコロ 8×8
質量(kg)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
付属品
スパナ
トラスコ品番
114-5707
全長(mm)
86.2
適合コレット
Φ1.0~Φ3.175mm
外径(mm)
26
対応モータ
DMT40、DMT20
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。
用途ダイヤモンドカッター用。
トラスコ品番
409-7637
質量(g)
21
1箱(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
付属品
コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
トラスコ品番
114-5708
全長(mm)
146.5
適合コレット
Φ1.0~Φ3.175mm
外径(mm)
21.8
対応モータ
DMT40、DMT20
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅200mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)
付属品
取付キット・アジャストバー
トラスコ品番
410-7810
種類
刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×202×102
本体質量(kg)
2.1
エンジンタイプ
【推奨刈払機】排気量20cc以上
アズワン品番
69-3118-59
排気量(cc)
エンジン:20以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷