ロータリーエンコーダ ノブのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
129件の「ロータリーエンコーダ ノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボリュームつまみ アルミ」、「ツマミ ノブ」、「ラジオ つまみ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) アルミ 適合規格 RoHS対応 止ねじ M4 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 38.6mm。ノブ高さ = 13.5mm。ボディカラー = 黒。併用 = 13.5 mmシャフトエンコーダ。材料 = PVC。。RS計量済み、プッシュオンノブ. パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 それぞれ計量されており、軽量(L)、中重量(M) 35 g、そして大重量(H) 50 gがあります。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 押してシャフトにスプライン接続します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

色(本体) シルバー/黒 材質(本体) アルミ 止ねじ M4 適合規格 RoHS対応 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 38.6mm。ノブ高さ = 13.5mm。ボディカラー = 黒。併用 = 13.5 mmシャフトエンコーダ。材料 = PVC。。RS計量済み、プッシュオンノブ. パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 それぞれ計量されており、軽量(L)、中重量(M) 35 g、そして大重量(H) 50 gがあります。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 押してシャフトにスプライン接続します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,488 税込1,637
翌々日出荷

高さ(mm) 13.5 頭径(Φmm) 13.7 底径(Φmm) 13.7 材質(本体) アルミ 適合規格 RoHS対応 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質(本体) アルミ 仕様 シャフトサイズ = 6.4mm。ノブ直径 = 22mm。ノブ高さ = 13mm。ボディカラー = 銀。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = 制御ノブ。。クラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 15mm。ノブ高さ = 15mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。材料 = アルミ。。RSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
640 税込704
当日出荷

仕様 シャフトサイズ = 6.35mm。ノブ直径 = 38.6mm。ノブ高さ = 13.5mm。ボディカラー = グレー。併用 = 13.5 mmシャフトエンコーダ。材料 = PVC。。RS計量済み、ねじ取り付けノブ. パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 それぞれ計量されており、軽量(L)、中重量(M) 35 g、そして大重量(H) 50 gがあります。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 内部のねじでシャフトに固定されます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,740 税込1,914
翌々日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RS計量済み、プッシュオンノブ.パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 押してシャフトにスプライン接続します。
仕様 併用:13.5 mmシャフトエンコーダ 材質 PVC グレー(ボディ) 直径(Φmm) 38.6(ノブ) 高さ(mm) 13.5(ノブ) RoHS指令(10物質対応) 対応 シャフト寸法(mm) 6
1個
480 税込528
翌々日出荷

仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 38.6mm。ノブ高さ = 13.5mm。ボディカラー = 白。併用 = 13.5 mmシャフトエンコーダ。材料 = PVC。。RS計量済み、プッシュオンノブ. パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 それぞれ計量されており、軽量(L)、中重量(M) 35 g、そして大重量(H) 50 gがあります。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 押してシャフトにスプライン接続します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
480 税込528
翌々日出荷

仕様 シャフトサイズ = 6.4mm。ノブ直径 = 30mm。ノブ高さ = 15mm。ボディカラー = 銀。併用 = ポテンショメータ。材料 = アルミ。。クラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 シャフトサイズ = 6.4mm。ノブ直径 = 19mm。ノブ高さ = 19mm。ボディカラー = 黒。併用 = ポテンショメータ。材料 = アルミ。。堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

材質(本体) アルミニウム合金 材質(取付部) アルミニウム合金 取付部 丸穴 付属品 六角穴付き止めねじ 種類 丸形 表面処理(本体) アルマイト処理
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ(mm) 18 頭径(Φmm) 25 底径(Φmm) 25 材質(本体) アルミ 適合規格 RoHS対応 止ねじ M4 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ポテンショメータシャフトに取り付けるため、回路の電圧を調整することができます。 円形のスプライン付きポテンショメータシャフト用に設計されており、プッシュオン設計により迅速に組み立てられます。 耐久性を高めるため、ノブの内側は丈夫なプラスチック製で、ローレット加工のアルミ製外側シェルによりグリップ性が向上しています。 アルミは陽極酸化処理され、耐腐食性と耐久性が向上しています。 また、黒い本体には白いインデックス線が付いており、ノブの位置を簡単に確認できます。 本製品は、有害物質使用制限( RoHS )の要件に適合しています。 つまり、少量の有害物質しか含まれていません。 このようなポテンショメータノブは多くの場合、正確な調整を必要とする音量その他の種類の機器を制御するオーディオデバイスに搭載されています。
仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 20mm。ノブ高さ = 17mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
660 税込726
当日出荷

仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 38.6mm。ノブ高さ = 13.5mm。ボディカラー = グレー。併用 = 13.5 mmシャフトエンコーダ。材料 = PVC。。RS計量済み、ねじ取り付けノブ. パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 それぞれ計量されており、軽量(L)、中重量(M) 35 g、そして大重量(H) 50 gがあります。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 内部のねじでシャフトに固定されます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,740 税込1,914
翌々日出荷

絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。
種類 ロータリエンコーダ エンコーダ種類 インクリメンタル形 サイズ 12型 タイプ 絶縁軸 出力信号 A、Bの2相出力 定格電圧(V) DC 5 操作 バーチカル
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高さ(mm) 13.5 頭径(Φmm) 12.5 底径(Φmm) 14 サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M3 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)