- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- ロータリーカプラのおすすめ人気ランキング
ロータリーカプラのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新136件の「ロータリーカプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリープラグ」、「ローリングプラグ」、「カプラ 二股」などの商品も取り扱っております。
ホースバンド不要。ホース折れの心配を解消。
用途低圧・ウレタンホース取付用
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
ウレタンホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法A(mm)
90
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Ls(mm)
140.3
ベアリング入りより戻し回転機構により、ホースがねじれず使いやすいです。
用途ウレタンホース専用
内径(Φmm)
6.5~7
外径(Φmm)
9.5~10
ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケット、ロータリー機構付き
バルブ構造:片路開閉型
流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。
互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。
真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
用途ホースバンド不要でホースを装着。
ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケット、ロータリー機構付き
バルブ構造:片路開閉型
流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。
互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。
真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5{15}
材質
本体:鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ付き(プラグバルブなし)
材質(シール)
ニトリルゴム
本体形状
ソケット
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0{20}
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)
鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
[10]
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
寸法H(mm)
19
材質(シール)
NBR
使用圧力(MPa)
0.98
寸法D(Φmm)
25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
[15]
流体
空気、不活性ガス
取り付け形状
オネジ取付用
ねじ径
G1/4(PF1/4)
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
G1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
鋼鉄
トラスコ品番
170-6004
質量(g)
57
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa)
2.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソケットorプラグ
プラグ
接続ねじ
1/4
形状
プラグ
接続ねじ種類
PT
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)
質量(g)
約430
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
流体
空気、不活性ガス
取り付け形状
メネジ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa)
2.0
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体
空気
分岐数
3
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
本体/真鍮・カプラ/鋼鉄
トラスコ品番
113-3721
サイズ
R1/2
質量(g)
630
使用温度範囲(℃)
-5~+60
取り付け形状
おねじ
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
バルブの有無
有
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質
鋼鉄(メッキ)、ナイロン
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
仕様
カプラソケット用プラグ
質量(g)
48
使用温度(℃)
-10~60
設定圧力範囲(MPa)
0~1.5
プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。
使用流体
空気
ねじ径
PT1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
取り付け形状
メネジ取付用
使用温度(℃)
-20~80
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体
空気
分岐数
2
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
本体/真鍮・カプラ/鋼鉄
トラスコ品番
113-3705
サイズ
ハイカプラプラグ(20PF)
質量(g)
490
使用温度範囲(℃)
-5~+60
ソケットorプラグ
ソケット+プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
バルブの有無
有
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け
材質(本体)
鉄
使用流体
空気
ねじサイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
ソケットorプラグ
プラグ
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
-20~60
屈曲角度(°)
30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け
材質(本体)
鉄
使用流体
空気
ねじサイズ
G1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
ソケットorプラグ
プラグ
質量(g)
48
使用温度範囲(℃)
-20~60
屈曲角度(°)
30
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
材質(本体)
鋼鉄
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
ナット(スプリング付)
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~+60
材質(シール)
ニトリルゴム
バルブの有無
有
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
材質(本体)
エンジニアリングプラスチック
流体
空気・水
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
ウレタンホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法A(mm)
90
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Ls(mm)
130
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。
形状
90度ロータリー形状
材質
ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
275
タイプ
ソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。ロータリー式なので、ホースのねじれがなく取り回しが良いです。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
適合内径(Φmm)
6.5
適合外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
プラグが全方向に約30度スムーズに傾くため、作業時のホースの追従性が高まり、手首の疲労や腕・肩への負担が軽減されます。本体材質:スチール+樹脂。最高使用圧力:1.0MPa。耐圧力:2.0MPa。シール材質:ニトリルゴム。使用温度範囲:-20℃~60℃。ねじサイズ:R1/4(PT1/4)
材質(本体)
スチール+樹脂
ねじサイズ
R1/4(PT1/4)
最高使用圧力(MPa)
1.0
全長(mm)
58
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-20~60
奥行(mm)
19.5
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa)
2.0
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。
用途低圧用・空気工具・機器用
流体
空気
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
鋼鉄(ニッケルめっき)
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]