- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ロータリースプリンクラーのおすすめ人気ランキング
ロータリースプリンクラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「ロータリースプリンクラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋根 散水」、「スプリンクラー 屋根散水」、「スプリンクラーヘッド」などの商品も取り扱っております。
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用
トラスコ品番
420-2368
材質
鋼、黄銅、ABS
質量(g)
505
適合ホース内径(Φmm)
15・18
アズワン品番
64-6513-75
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)
距離:約12
質量(g)
182
角度(°)
散水:360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×61×102
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
シャワー種類
円形
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
21
仕様
ワンタッチコネクタ付
トラスコ品番
356-4070
材質
亜鉛合金・ABS樹脂
質量(g)
392
散水範囲(m)
2~11
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15X21
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)
最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
噴霧器 No.7560、7720、7760、7800の2頭式ノズルセットです。
適合本体
No.7560、No.7720、No.7760、No.7800
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)
最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじ
R1/2
材質
亜鉛スチール
質量(g)
206
首振角度(°)
25
ノズル口径(Φmm)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)
最長直径約4
材質
ABS/PP
質量(g)
108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×70×135
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
散水用回転式スプリンクラーです。3本のアームが回転することで、円形状に広範囲に水を撒くことができます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)です。
水量(L/min)
15.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×248×100
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用
材質
黄銅
洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質
ステンレス
孔径(Φmm)×数
1.0×後3
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。
間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)
2.5
ノズル長(mm)
54.5
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-9241
材質
本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)
質量(g)
39
最高使用圧力
0.7MPa
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小さいけれどパワフル散水。水道圧を利用した本格的なスプリンクラーです。
材質
土台 : メタル製・スプリンクラー : ザマック製
質量(kg)
2
直径×高さ(cm)
39×37
奥行き(cm)
51
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)
距離:約20
質量(g)
395
角度(°)
散水:30~360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×290×58
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじ
R1/2
材質
POM
エアー噴出口が高速回転します!
回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。
従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。
処理時間の短縮、エアー消費量を節約!
用途水切り。徐塵。油切り等。
材質
ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25
使用温度(℃)
10~40
使用流体
エアー、不活性ガス