ロータリーバンドソー替刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「ロータリーバンドソー替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリーバンドソー」、「バンドソー替刃」、「日立工機 バンドソー 替刃」などの商品も取り扱っております。
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
1箱(5本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm) 12.7 材質 M42コバルトハイス 取扱説明書 (1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1箱(10本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(3本)
6,088 税込6,697
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
1箱(5本)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
関連資料 適合機種及び鋸刃サイズ表
1箱(5本)
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ロータリバンドソー
「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断 切断角度(°) 0(直角)/45 切断能力(mm)H鋼 角材: (0°)150×150、(45°)100×100 切断能力(mm)パイプ (0°)Φ180、(45°)Φ115 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ80、(45°)Φ45 出力(W) 360 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 4.8 コード長さ(m) 3(3芯・可倒式プラグ) バイス方式 平バイス(0~45°) 質量(kg) 41 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm) 1840×12.5×0.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 機体:935×400×455 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 0.6~1.7 関連資料 (0.8MB)
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

1箱(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


SK11バンドソー替刃です。
用途SWB-200N用替刃。 適合機種 SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N 周長(mm) 1430
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
1ケース(5本)
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 0.4~1.3[25~80] 切断角度 0、45 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ115、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角 [0°]100、[45°]50 切断能力(mm)丸棒 [0°]Φ30、[45°]Φ30 電源(V) 単相100 電流(A) 3.5 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 21 バイス方式 平バイス(0°~45°可能)(コンター有り) 質量(kg) 21 付属品 帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ 寸法(幅W×高さH)(mm) 746×353 トラスコ品番 354-3994
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

適合本体 ミニバンドソウ(No.28170、No.28172) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 厚さ(mm) 0.65 全長(mm) 1260 幅(mm) 13 適合機種 RB120CV RB120FV 材質 ハイス 質量(g) 71
1箱(5本)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm) 12.7 山数 14/18 (バリツース)
1箱(5本)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)