- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- ロータリーポンプのおすすめ人気ランキング
ロータリーポンプのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新162件の「ロータリーポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空ポンプ ロータリーポンプ」、「アルバック 真空ポンプ」、「油回転真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
7~40
ポンプの種類
油回転
加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。
寸法(mm)
125×323×226.5
質量(kg)
10
電圧(V)
100-120、単相(50/60Hz)
電源
AC
吐出口径
Φ11mm、BSP3/8
吸込口径
NW10
ポンプの種類
油回転
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
油回転
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。
ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器
幅(mm)
170
電源
AC
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
吸込口径
KF-25
ポンプの種類
油回転
真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。
特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。
給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。
ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。
用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー
オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。
仕様
サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付
材質
アルミニウム、鋳鉄
電源
AC
吐出口径
Φ15mm、BSP3/4
吸込口径
NW25
ポンプの種類
油回転
オイルの逆流防止機構付です。
ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など
仕様
サーマルプロテクタ付
トラスコ品番
775-7760
材質
アルミニウム、鋳鉄
寸法(mm)
554×239×183
質量(kg)
40
電圧(V)
三相200
電源
AC
到達圧力(Pa)
0.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)
458/550
騒音値(dB)(50/60Hz)
57
吸込口径
NW25
ポンプの種類
油回転
1台
¥549,800
税込¥604,780
10日以内出荷
本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。
ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
その他
Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。
接続ねじ
管用並行ネジ
常用圧力(MPa)
0~0.2
稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。
ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
接続
(吸気・排気口)NW25
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品
給油ホース、ホースバンド
材質
本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)
1350
タイプ
パイプ組立式
パイプ径(Φmm)
31.8
吐出ホース(mm)
1280
吸入パイプ
1150
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
方式
ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト
付属品
変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル
寸法(mm)
255×110×205
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
6.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
42/50
モーター出力(W)
180
到達真空度
25ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
(封入)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。
仕様
耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵
使用温度範囲(℃)
7~40
電源
AC
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
使用油
SO-M
吸込口径
KF-25
ポンプの種類
油回転
用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に
仕様
サーマルプロテクタなし
材質
シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物
電圧(V)
(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460
電源
AC
到達圧力(Pa)
0.67
使用油
R-7
吐出口径
VG-40
特性
ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してます。低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。
ポンプの種類
油回転
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
新冷媒(HFC)・従来冷媒対応です。電磁式オイル逆流防止弁付で、真空ポンプオイルの逆流を防ぎ、HFC系冷媒機器の損傷を防止します。2ステージロータリーポンプで高真空です。オイルレベル・オイルの劣化具合のチェックがしやすい大きなサイトグラス付です。モーターの損傷を防止する過負荷保護装置付です。
用途カーエアコン・大型冷蔵庫・業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。
トラスコ品番
829-1473
セット内容
真空ポンプオイル
2018年トラスコ掲載ページ
4 1519
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。
吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。
低騒音で低振動。
強制給油機構搭載により、排気速度が安定。
大気圧からの作動が可能。
内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
幅(mm)
120
質量(kg)
9.3
高さ(mm)
163
奥行(mm)
288.5
電源
AC
到達圧力(Pa)
0.67
排気速度(50/60Hz)(L/min)
30/36
油量(mL)
370
使用油
R-2
吸込口径
KF-16
ポンプの種類
油回転
排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。
幅(mm)
150
質量(kg)
22
高さ(mm)
234.5
奥行(mm)
413.5
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)
100/120
油量(mL)
1000
使用油
R-2
アズワン品番
1-1854-02
吸込口径
KF-25
ポンプの種類
油回転
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。
電源(V)
AC100
到達真空度
15ミクロン
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
約4.8
周波数(Hz)
50/60
方式
(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×93×200
モーター出力(W)
180
排気量(L/min)
42/52 L/min(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
230(封入)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.3MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。
特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。