- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ロープ ウインチ 小型のおすすめ人気ランキング
ロープ ウインチ 小型のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新94件の「ロープ ウインチ 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドレスウインチ」、「ケーブルウインチ」、「エンジン 付 ウインチ」などの商品も取り扱っております。
可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ
4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
用途林業用
仕様
牽引力:700kg
質量(kg)
9.5
速度(m/min)
牽引:10
1台
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ
4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。
用途林業用
仕様
牽引力:1000kg
質量(kg)
16
速度(m/min)
牽引:12
1台
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
エスコ品番
EA988ME-15
材質
(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン
質量(kg)
2.9
能力
680kg
ロープ径(Φmm)
12.7
ロープ長さ(m)
15.24
1個
¥35,600
税込¥39,160
当日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。
質量(kg)
3.5
能力(kg)
(吊り下げ)750
新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!
用途林業、狩猟、建築作業
関連資料
(3.6MB)
1台
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。
仕様
メカニカルブレーキ型
材質
スチール
ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。
KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。
ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業
質量(kg)
12.8
寸法(cm)
340×420×350
最大牽引質量(kg)
1200
排気量(cc)
53
1個
¥359,900
税込¥395,890
5日以内出荷
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)
8
定格荷重(kg)
250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
材質
本体チタンボロン
付属品
ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)
質量(kg)
13
消費電力(W)
1050
引張速度(mm/min)
9500000(無負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×370×225
モーター電圧(V)
AC100(50/60Hz)
引張強度(kN)
5
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
揚程
ワイヤーロープ自体の長さ
エスコ品番
EA840DK-1
寸法(mm)
284×105×104(H)
質量(kg)
5
コード長さ(m)
出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)
4.7
能力(kg)
【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)
15.2
関連資料
取扱説明書(日本語)(0.5MB)
巻取速度(m/min)
4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。
太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色
薄グレー
柱上でも張線作業が可能。建起し、ひずみ直しに簡便。植木の枝曲げも
用途家屋の建起し、通線作業、張線作業
ポータブルウィンチ専用の架台となります。ウィンチを安定させ牽引作業を快適に行っていただけます。
用途林業用
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)
9.7(本体のみ)
タイプ
電動式
電流(A)
6
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(無負荷時)60、(60kg吊上時)46
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
205×250×320
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
付属品
リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1
幅(mm)
260
高さ(mm)
360
質量(g)
10800
奥行(mm)
205
電流(A)
6
電源(V)
100
消費電力(W)
550
揚程(m)
20
電源コード(m)
5
吊上速度(cm/s)
【高速】46【低速】16
最大吊上能力(kg)
60
1台
¥165,360
税込¥181,896
3日以内出荷
エスコ品番
EA988MC-2
材質(本体)
スチール
ケーブル長(m)
3.6
能力(t)
2
ケーブル径(Φmm)
4.8
巻取長さ(m)
1.8
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
寸法(mm)
730×200×145
質量(kg)
9.6
定格電流(A)
1.5(50Hz)/1.9(60Hz)。100V 90W
巻上げ速度(m/min)
低速:3.3。高速:5.7
引張強度(kN)
低速:2.2。高速:1.4
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷