ロープ ポリエチレン ポリエステルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
323件の「ロープ ポリエチレン ポリエステル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐水ロープ」、「荷縛りロープ」、「ロープ カッター 熱」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレンとポリエステルの混撚で軽くて滑りにくく、強度もあるロープです。トラックの荷縛り用途で最も幅広く使用されており、耐水性、手触りの良い扱いやすいロープです。
用途トラック荷造り用等 材質 ポリエチレン、ポリエステル GG 長さ(m) 200
1巻
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強力なポリエチレンの特性と作業性をアップさせる為にポリエステルの糸を混ぜ、軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途荷縛り・一般作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。 そのため軽量・強力で作業性が良いです。
用途軽作業
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ 作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。 そのため軽量・強力で作業性が良いです。 トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ。安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)
仕様 発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱 付属品 替刃3枚(1枚本体取付済) 質量(kg) 約3.34(電源コード除く) 取付 刃:電極ネジ止め方式、交換可能 材質(本体) 本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム 消費電力(W) 80 スイッチ シーソースイッチ(ON/OFF) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 有効長1.1 連続使用 可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 174×200×230m カッター温度 約500℃ 立ち上がり時間 約1~2分
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類 3つ打 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに 包装形態 ボビン巻
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル・ポリエチレン製のロープです。様々な用途での結束にお使い頂けます。
用途結束など。 材質 ポリエステル、ポリエチレン 幅(mm) 2 質量(kg) 0.1 質量(g) 100 長さ(m) 0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約太さ2000m×長さ30000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約太さ2mm×長さ30m
1巻
679 税込747
6日以内出荷

PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。虫が付きにくいと言われている特殊色
1巻
419 税込461
当日出荷

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ。硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです
用途定置網・巻網・刺網・底曳網など 材質 ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸) グレー/白 長さ(m) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応 ひも・糸種類 ロープ
1巻(200m)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック
1,798 税込1,978
当日出荷

耐水性に優れ、強度もあります。
用途各種作業ロープに 再生紙使用マーク 適合
1巻
199 税込219
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。 そのため軽量・強力で作業性が良いです。
用途軽作業 パッケージ OPP袋包装
1本
329 税込362
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)