ロープ 耐荷重のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
653件の「ロープ 耐荷重」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量ロープ」、「ロープ」、「バイク 固定ロープ」などの商品も取り扱っております。
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

やわらかくて扱いやすいロープならこれ!!天然素材の綿ロープ。トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。強度・耐候性は化学繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣るが熱や摩擦には強いです。 仕様 両端リング(輪)加工
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類 3つ打 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。 仕様 両端テープ止め(丸巻パック) ロープ径(Φmm) 16 切断荷重(kN) 約32 再生紙使用マーク 適合
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ 作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。 そのため軽量・強力で作業性が良いです。 トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など 使用荷重(kN) 2.45 切断荷重(kN) 3.5
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然繊維でできており、環境に優しい商品です。滑り、伸びが少ないロープです。
用途トラック用、雑用、結束、覆いに。
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 本体:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム合金 質量(g) 約90 耐荷重(kg) 1ループにつき2以内(総計で5以内) 全長(cm) (約)210(カラビナ含む)
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。綿ロープですので柔らかくて扱いやすいです。
用途トラックロープや荷役など
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。 仕様 両端リング(輪)加工
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1個ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様 両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm) 16 フック 緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN) 14 材質(フック) スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ) ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN) 約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク 適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。 仕様 金剛打(12打) 材質 ナイロン 長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃) 100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)