ローププーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「ローププーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伐採道具」、「ケーブルプーラー」、「荷揚げ用ロープ」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番 EA988ME-15 材質 (本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン 質量(kg) 2.9 能力 680kg ロープ径(Φmm) 12.7 ロープ長さ(m) 15.24
1個
35,600 税込39,160
当日出荷

柱上でも張線作業が可能。建起し、ひずみ直しに簡便。植木の枝曲げも
用途家屋の建起し、通線作業、張線作業
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。 質量(kg) 3.5 能力(kg) (吊り下げ)750
1台ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別 手動 ワイヤー径(Φmm) 5.0 フック口開き(mm) 15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA988MC-1 質量(kg) 3 ケーブル長(m) 3.6 能力(t) 1 ケーブル長(mm) 4.8 巻取長さ(m) 3.6
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

仕様 最大巻取長さ:無制限 質量(kg) 1.8 能力(t) 2 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 10×10
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番 EA988MC-2 材質(本体) スチール ケーブル長(m) 3.6 能力(t) 2 ケーブル径(Φmm) 4.8 巻取長さ(m) 1.8
1個
22,100 税込24,310
翌日出荷

ワイヤーロープと同等で、ナイロンロープの約2.5倍の高強度。 ワイヤーロープの約1/4の軽さに、ブレード構造でロープの回転はありません。 摩耗、引張り疲労に強い。 耐候性、耐食性、耐薬品性がよい。 電気絶縁性がよい。 片側のみアイ加工
用途ケーブルの布設用
1巻
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。 薄グレー
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 家屋の建起こし、植木の枝曲げに張線作業・通線作業に最適です。 質量(kg) 2.9 能力(t) 3.5 長さL (最大巻取)無制限 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 14×10
1個
33,500 税込36,850
当日出荷

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級 V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。 薄グレー
1巻(50m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m) 3 ワイヤー太さ(mm) 6
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA988DB-2 質量(kg) 3.8 ケーブル長(m) 1.8 ワイヤー長さ(m) 4.8 能力(t) 2 巻取長さ(m) 1.8
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

エスコ品番 EA988DJ-1 質量(g) 420 使用ロープ径(mm) 1.6~6.5 引張強度(kN) 5.9(590kg)
1個
9,030 税込9,933
当日出荷