ロープ式高枝切鋏のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
93件の「ロープ式高枝切鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太枝切り 高枝」、「高枝切鋏」、「伸縮式高枝切鋏」などの商品も取り扱っております。
女性にもラクに使える超軽量アルミ合金! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断! 頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製! ロープを引いてラクに枝切りができます。 切断能力25mm。
用途25cmまでの枝切りに。 鋸で太い枝を切る場合。 質量(g) 1200 切断対象 25cmまでの枝、太い枝
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm) 1700~4100 切断能力(mm) 25 刃長(mm) 130 仕様 13段伸縮 付属品 のこ刃 トラスコ品番 480-3922 材質 刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂 質量(kg) 1.5 幅W×厚さ×高さH(mm) 150×50×1750 アズワン品番 64-8901-38
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用 全長(m) 伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節) 刃長(mm) 300 切断能力(mm) (生木)25 仕様 W滑車付 材質 刃部:刃物鋼。柄部:アルミ。紐:テトロン 幅(mm) 180 高さ(mm) 1470 質量(g) 1410 奥行(mm) 30 加工 刃部:フッ素加工 使用目的 剪定、収穫作業、整枝
1個
9,690 税込10,659
翌日出荷

用途EA650BX、BX-100/-112用 全長(mm) 330 切断能力(Φmm) 【生木】25まで エスコ品番 EA650BX-6 質量(g) 550 ロープ長さ(m) 6
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

女性にもラクに使える超軽量アルミ合金! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断! 頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製! ロープを引いてラクに枝切りができます。 切断能力25mm。
用途25cmまでの枝切りに。 鋸で太い枝を切る場合。 全長(m) 1.2~2.0 質量(g) 900 切断対象 25cmまでの枝、太い枝
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷

4つのプーリーで軽い力で切断できます。 ロープを引くと切る力が増大。
切断能力(Φmm) 38 エスコ品番 EA650AX-22 材質 鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス 質量(kg) 2.02 ハンドル長さ(mm) 1800~3600(伸縮式) 鋸刃(mm) 300(角度調整可能)
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m) 1.4~3.1(18段伸縮) 切断径(mm) 15(生木の場合) 材質 (切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂 本体寸法(mm) 1400×78×48 本体質量(kg) 約1 機能 可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップ アズワン品番 64-8901-37
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm) 4000 刃長(mm) 54 切断能力(mm) 15 トラスコ品番 387-8121 質量(kg) 1.2 材質(刃) アンビル刃 材質(ポール) アルミ合金 縮長(mm) 1700 アズワン品番 64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

ラチェット式で軽い力で切断できます。
仕様 ●材質:鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス●切断能力:Φ38mm●全長:1.8~4.2m●刃長:300mm●重量:9.5kg
1本
21,400 税込23,540
当日出荷

切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断! 切断能力10mm。
用途採取バサミ、鋸として、枝の切断として使えます。 全長(m) 1.8~3.0 質量(g) 1060 切断対象
1丁
7,898 税込8,688
翌日出荷

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm) 65 使用目的 剪定 切断対象 果樹、植木 最大切断長(mm) 生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高枝切鋏用交換部品です。高枝切鋏SGLP-1の交換用鋏セットです。
用途高枝切鋏用交換部品。 適合機種 SGLP-1
1セット
2,598 税込2,858
翌々日出荷

グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。 棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。 先端寸法(mm) 120
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。 刃長(mm) 390 最大切断径(Φmm) 約130 切り幅(mm) 1.5 ピッチ(mm) 5.0 材質(本体) アルミ合金 刃厚(mm) 2 材質(刃) SK鋼
1本
19,880 税込21,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm) 70 付属品 のこぎり×1本 最大切断径(Φmm) 15 使用目的 採取用 切断対象 小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち 刃長(mm) 370 材質(刃) 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力 (キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm) 55(のこぎり 300) 全長(m) 1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm) (生木)10 仕様 2段パイプ。3.0mまで伸縮可能 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的 高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。
用途ゴミ拾いなどの清掃作業。 材質 ヘッド:鉄 パイプ:アルミ 寸法(cm) 最短:121、最長:171
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。 軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。 用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。 2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。 引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。 木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。 更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。 本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。 高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。 参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。 [木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。 参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。 。 ・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [切断可能高さ]。 最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。 [作業時の重量]。 本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。 [切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。 10cm バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 20 充電時間(時間) 約1.5 セット内容 本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器 材質 スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg) 約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4) バッテリー リチウムイオン(残量ゲージ付) 角度調整範囲 高枝ポール時ヘッド部/3段階 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2100 ブレード 木用×1、金属用×1(スイス製) 電源タイプ 充電式 稼働時間(フル充電での連続稼動) 約30分(無負荷作動時) ストローク長(mm) 13 安全機能 誤作動防止安全機能Wスイッチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
16,880 税込18,568
3日以内出荷