- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- ロープ緊張器のおすすめ人気ランキング
ロープ緊張器のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新105件の「ロープ緊張器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「緊張器」、「ロープ 締め 具」、「親綱緊張器」などの商品も取り扱っております。
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。
仕様
仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品
トラスコ品番
388-2306
質量(kg)
1
材質(本体)
ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)
フック口開き(mm)
50
材質(回転部)
ステンレス
適合径(Φmm)
(ランヤード)16
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
引張るだけで簡単に固定できます。
用途荷締め作業、固定作業
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色
黄(赤線入り)
仕様
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)
16
フック
緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)
14
材質(フック)
スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)
ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)
約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク
適合
緊張時や衝撃時にすべり、垂下量が少なく安全です。
親綱ロープを緊張することができます。
仮設工業会認定品です。
用途高所作業における墜落防止
引張強度(kN)
14.0以上
質量(kg)
1.2
型式
RKL
材質
ステンレス
ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
幅(mm)
34
長さ(mm)
69
仕様
ロックタイプ:ワイヤーゲート
トラスコ品番
758-1661
セット内容
カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4m
色
ブラック
質量(g)
25
適合ロープ径(Φmm)
2~5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
レバー操作で強力な緊張力。
仕様
水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様
水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)
1500
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、
解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。
用途親綱は目で見てたわんでいないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3KN(約30Kgf)程度で張って下さい。親綱を張る前に、作業者は安全確保(安全帯のフックを躯体などに取り付ける)してから親綱を張って下さい。安全帯は、安全性の確認されたものを用いて、安全帯のランヤードの長さを1.7m以内にして使用して下さい。
材質
オールステンレス製
型式
JK-SUS05-MCD(大径フック付)
質量(kg)
0.41(大径フック)
本体質量(kg)
0.68
1本
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミニウム合金、ナイロン、スチール
質量(g)
38
耐荷重(kg)
127
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×19×63
適合ロープ径(Φmm)
2~5
アズワン品番
64-7903-87
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
ロープ径(Φmm)
16
仕様
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)
色
青(黄線入り)
引張強度(kN)
フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)
スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)
ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)
約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク
適合
幅(mm)
33
長さ(mm)
63
色
ブラック
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。
手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。
※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に
径(mm)
16
仕様
緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能
材質
ナイロン、スチール
フック口開き(mm)
(本線側)50
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、
降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様
【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27)
適合
垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm
質量(g)
約760
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など
吊上能力(kg)
100
破断荷重(kg)
450
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
5×19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。
トラスコ品番
367-5661
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷