ローボルトライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
105件の「ローボルトライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローボルト」、「タカショーガーデンライト」、「スパイク 照明」などの商品も取り扱っております。
定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。
仕様 光センサー・消灯タイマー 材質 ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂 質量(g) 約500 コード長さ(m) 約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約110×43×112
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ地のひかり追加用ライト。
材質 (ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム 質量(kg) 約0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約13×13×26
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)LEDテープライト
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
仕様 SJV:10 セット内容 テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2) 材質 PVC 長さ(m) 1 周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×高さH)(mm) 断面:11×4 本体寸法(mm) 11×1000×4 本体質量(g) 74 定格消費電力(W) 18 定格入力電圧(V) DC24 制御 全点灯のみ 定格入力電流(A) 0.6 駆動方式 AC-DCアダプタ方式 使用環境条件 0~40℃、常湿 LED使用数(個) 144 関連資料 (0.72MB) 間隔(mm) 約7 取扱説明書 (3.93MB) 発光効率(Lm/W) 100
1本
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質 (ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂 質量(kg) (ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約13×13×26
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラー。
材質 ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂 質量(kg) 約0.6 1次電圧 (定格)AC100V、50/60Hz 2次電圧 (定格)DC12V3A 使用環境 屋外 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約11.5×5×11 防水性 IPX3 許容電力(W) (最大)24.5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

タカショーローボルトライトのコードの長さが足りなくなった時や、ジャンクションプラグとコントローラーの接続に使います。
材質 塩化ビニル樹脂 質量(kg) 約0.1 コード長さ(m) 約5 定格電圧 DC V 12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。 ポールの組み合わせで3つの高さが作れます。 ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能
用途エントランスやアプローチライトに。 付属品 ひかりノベーション専用コントローラー 材質 (ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(コントローラー)ポリカーボネート(電球)アルミニウム(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂(延長コード)塩化ビニル樹脂 質量(kg) (ライト)1.5(コントローラ)0.5(分岐コネクター)0.1(延長コード)0.3 電圧(V) 12 消費電力(W) 3 コード全長(m) 5 機能 防水 LED色 電球色 使用環境 屋外 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7.5×7.5×74 LED 1球/1台あたり
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ木のひかり追加用ライト。
材質 (ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム 質量(kg) 約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約8.5×8.5×25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

気軽にできる本格的ガーデンライティング!エントランスやお庭の足元灯・誘導灯として人気です。
材質 アルミニウム・スチール・ガラス・塩化ビニル樹脂 質量(kg) 約0.5 消費電力(W) 約0.5(光源のみ) 定格電圧(V) DC12 コード全長(m) 約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約6×6×48.1 高さ(cm) 約17.9(地中杭を含む) LED 1球(電球色)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式 MR5-24W 電圧(V) DC24~28 LED 標準白色
1式
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質 (ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂 質量(kg) (ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約8.5×8.5×25
1セット
15,980 税込17,578
欠品中

暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に 最大設定時間 8時間 仕様 時間誤差/3分以内:1回 適合 照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)。ヒーター使用器具1500W以下。トランス使用器具750W以下。モーターを使用した器具400W以下 容量 最大1500Wまで(照明器具は750Wまで) 品番 CDS24 質量(g) 約280 タイプ 防雨型 消費電力(W) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×70×45 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 感度 光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。) コード長さ(cm) 入力側/約20、出力側/約15 タイマー設定 2・4・6・8時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
材質 塩化ビニル樹脂 質量(kg) (分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3 コード長さ(m) 約5 使用環境 屋外 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (分岐コネクター)5.5×2×6.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 付属品 保護キャップ5個 幅(mm) 12~13 厚さ(mm) 4~5 長さ(m) 5 消費電力(W) 90 対応 電圧(v):12 消費電流(A) 8 配線方式 両側 両面テープ 両面テープ付き 防水性 シリコン防水
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg) 1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 900/m 保護等級 防雨 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 LED寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K) 6500~7000 電源 DC12V(別途ご用意ください) 防水性 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード。
材質 塩化ビニル樹脂 質量(kg) 約0.3 長さ(m) 約5 使用環境 屋外
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 付属品 保護キャップ5個 幅(mm) 12~13 厚さ(mm) 4~5 長さ(m) 5 消費電力(W) 90 対応 電圧(v):24 消費電流(A) 4 配線方式 両側 両面テープ 両面テープ付き 防水性 シリコン防水
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLEDテープライト
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。 巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。 作業灯としてしっかり使える明るさ。 最大連結24m(8灯)でライン照明に。 ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。 二重絶縁構造。 屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 300×1×0.8 材質 PVC 防塵防水性能 IP55 全光束(Lm) 600/m 色温度(K) 5000 保護等級 防水(IP55) 消費電力(W) 18 LED寿命(時間) 30000 長さ(m) 3 耐衝撃性能 IK10(耐衝撃) 使用場所 屋外 電球の種類 LED 発光長(mm) 3000
1個(3m)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)