ローマ字の数字のおすすめ人気ランキング

2025/07/22更新
100件の「ローマ字の数字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電解マーキング」、「usb 電卓 テンキー」、「ローマ字変換」などの商品も取り扱っております。
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品 テンプレート1枚 材質(本体) ナイロン樹脂 消費電力(W) 7 先端角(°) 60 定格電圧(V) AC100 (50/60Hz) 対応材質 プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット) 超硬合金
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

需要家の要求に応え明確に刻字します。 普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。 世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。 従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。 可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。 潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。 手元への振動は殆どありません。 スウェーデン製。 【可動部品は3つだけ】 このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。 Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。 【簡単でこわれにくい】 唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。 【ペン先】 耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。 ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。 【高い振動数】 振動数は毎分500~600ストロークです。 これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。 ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。 【振動が少ない】 振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。 小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。 空気消費量(m3/min) 0.025 種別 エアー式 質量(g) 170 胴径(Φmm) 17.3 振動数 毎分500~600ストローク 本体長さ(mm) 160 使用空気圧(kg/cm2) 4~7 線の太さ 中字
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。 適合 硬度:HRC50まで トラスコ品番 218-6179 質量(g) 136(コード含まず) 空気消費量(L/min) 25 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.7 ホース長さ(m) 2.5 ホースジョイント PT1/4 胴径×全長(mm) 17×140
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。 電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。 トラスコ品番 328-8447 質量(kg) 6.5 消費電力(W) 420 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 4.2 定格周波数(Hz) 50/60
1台
55,980 税込61,578
当日出荷


スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻 付属品 平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ 消費電力(W) 45 機能 二重絶縁構造 定格使用時間(分) 連続 ストローク数(min-1) 10000
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイス USB ケーブル長(m) 0.5 質量(g) 約110 タイプ メンブレン 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS コネクタ形状 USB[A] 接続方式 USB 対応機種 USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×140×23.5(ケーブル除く) キー配列 20キー キーストローク(mm) 2.3 キーピッチ(mm) 19
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーセイテイント
用途ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。 材質 (使用)鉄、銅、ステンレス 全長(mm) 140 先端径(mm) 2 線幅(mm) 約2 インク色 商品タイプ 使い切り
1本
2,198 税込2,418
当日出荷


鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品 テンプレート 1枚 トラスコ品番 229-6021 全長(mm) 163.8 消費電力(W) 7 芯径(mm) 3.4
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品 ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分) 15 コレット径(Φmm) 2.34、3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
タイプ メンブレン 付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 ブラック 質量(g) キーボード本体:約107 ※電池を含まず、レシーバー:約2 備考 VCCI classB対応 電源 キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 11/10/8.1/7(SP1)/XP(SP3) コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したPC/AT互換機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) キーボード本体:90×140×26.5、レシーバー:18×13.1×5.7 通信方式 GFSK方式 キー配列 20キー 保証期間 6カ月 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 2.5mm 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB 電波周波数(GHz) 2.4 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※エレコム社テスト値
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

適合 1.5kw以上のコンプレッサー エスコ品番 EA159GA 全長(mm) 160 質量(g) 約200 空気消費量(L/min) 150 使用空気圧力(MPa) 0.6 ホース長さ(m) 1.5 振動数(min-1) 無負荷130000 ホースジョイント PT1/4 ペン先径(Φmm) 2
1個
13,700 税込15,070
当日出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイス USB ケーブル長(m) 0.5m キー メンブレン 仕様 VCCI classB対応 質量(g) 約110 外形寸法 幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く) コネクタ形状 USB[A] キー配列 20キー 保証期間 6カ月 キーストローク(mm) 2.3mm 電源供給方式 USBバスパワー キーピッチ(mm) 19mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
透明 仕様 粘着シール 材質 塩化ビニール(PVC) 取付方式 ステッカー
1セット(3枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

通電可能な金属のマーキングが可能です。 硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。 焼入れ済の材質にもマーキング可能です。 ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。
用途鉄、鋼、硬質金属のマーキングに 奥行(mm) 257 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 4.2 定格周波数(Hz) 50/60 ヒューズ容量(A) 5(径6.4mm×長30mm)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。 テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。 ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。 キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。 テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。 スクロールキー付きです。 マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠 ケーブル長(m) 0.8 キー方式 パンタグラフ 適合機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン タイプ 光学式 ボタン形状 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 対応OS Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×120×21 分解能 400カウント/インチ キー数 19キー 読取 光学センサー方式(ボールレス) アズワン品番 64-0849-90 キーピッチ(mm) 16
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン インターフェース USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ) 対応OS Windows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT ケーブル長(m) 0.75 接続方式 USBVer.2.0準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82.6×126.6×20.6 キー数 20キー キー方式 薄型メンブレン キーピッチ(mm) 19
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面に粘着剤のついた数字ステッカーです。 数字の組み合わせで様々な用途にお使いいただけます。
材質 塩化ビニール(PVC) 寸法(mm) 30×30 透明
1セット(3枚)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)