- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ローラーポンプのおすすめ人気ランキング
ローラーポンプのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新243件の「ローラーポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「送液ポンプ」、「チューブポンプ」、「ペリスタポンプ」などの商品も取り扱っております。
色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。
使用可能液体
水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等
付属品
チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部
種別
(チューブ)ファーメド BPT
内径×外径(Φmm)
(チューブ)4×6
使用チューブ
ファーメド BPT 4.0×6.0mm
吐出圧力(MPa)
0.05
耐熱温度(℃)
(チューブ)~135
自吸式のため、呼び水は不要です。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。
スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)
620
電源
AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)
145×68×115
電源コード(m)
1.6
適合チューブ
タイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ
電源プラグ
2P
スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。
仕様
チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。
材質
使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)
質量(kg)
4.8
使用温度(℃)
-10~100(氷結不可)
表示
回転表示:デジタル表示
モーター
ステッピングモータ
入力
電源:0.8A、80VA
設定方式
回転設定:エンコーダ式デジタル設定
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
ラピッド機能搭載
チューブ掛数(本)
1(1段)
コード
(番号)282760
吐出圧(kPa)
Max.137.3(1.4kg/cm2)
回転制御
オープンループ制御
使用周囲温度(℃)
5~35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×281(296)×168(186)
チューブ径(Φmm)
(使用可能)内径4.76×外径7.94、内径6.35×外径9.53、内径7.94×外径11.11
粘度(Pa・s)
使用液:Max.2(2000cP)
回転速度
4~270rpm
アズワン品番
2-1515-22
入出力
外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)
チューブケース数
1個(ポリカーボネート樹脂製)
流量精度
±4%以内(繰返し精度±2%以内)
送液方向
正逆切替可能(LED表示)
流量範囲(L/h)
0.7~31(内径4.76×外径7.94mmチューブ)、1.1~51(内径6.35×外径9.53mmチューブ)、1.6~80(内径7.94×外径11.11mmチューブ)
1台
¥189,800
税込¥208,780
33日以内出荷
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています
回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です
呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番
2-7870-01
材質
スチール塗装仕上
寸法(mm)
120×125×150
質量(kg)
1.5
回転数(min-1[r.p.m])
2~150
電源
AC100V(50/60Hz)
モーター
ステッピングモーター
機能
正転・逆転切替機能付
適合チューブ
内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm
流量(mL/min)
0.1~100
適合チューブ材質
シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR
プラグ形状
2P(ACアダプタ)
1台
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
RPは、チューブの交換・移動が簡単に行えます。付属のチューブ押さえの交換により3種の径の異なるチューブをセットできます。 ●NRPは、チューブ押さえとケースが一体となっており、チューブ押さえを交換せずに3種の径の異なるチューブをセットできます。
流量精度
±4%以内(繰り返し精度±2%以内)
最大吐出圧力(kPa)
137.3(1.4kg/cm2)
粘度(Pa・s)
使用液:最大2(2000cp)
温度(℃)
使用液:-10~100(氷結不可)
チューブ数
1本/1段
質量(kg)
1.2
電源
AC 85~264V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×215×140
吐出圧力(MPa)
0.05
流量(mL/h)
1~90
チューブサイズ(mm)
ファーメドBPT 4.0×6.0
1台
¥94,980
税込¥104,478
9日以内出荷
回転数可変のエコノミータイプ。
ローコストを実現した送液ポンプです。コントローラー一体型です。
直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。
ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。
遠隔層でのON/OFFが可能です。
仕様
フットスイッチ取付可、リモートインプット:ドライa接点、回転数調整方法:270°回転式可変抵抗器(ダイヤル調整)
質量(kg)
4.1
モーター(W)
DC37
電気容量
AC100V 1.5A(50/60Hz)
回転方向
正・逆回転切替可能
回転数再現性
±5%
コネクタ
リモートコネクター:DB9(F)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×230×134
中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
セット内容
本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)
寸法(mm)
185×285×180
電源(V)
AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
精度
1rpm
表示
LED3桁
ポンプヘッド
シングルレバーダウン式
材質(ポンプヘッド)
外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
アズワン品番
2-1515-21
流量精度
±4%以内
流量範囲(L/h)
0.7~64
1個
¥216,000
税込¥237,600
当日出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途充填機、ランドリー、インクジェットなど
質量(g)
780
材質(チューブ)
ファーメドチューブ
接続径(チューブ)(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
タケノコタイプ
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本)
1/1段
回転速度(min-1[r.p.m])
連続無断可変2~36
使用可能チューブ
材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン
粘度(Pa・s)
Max.2(2000cP)
使用周囲温度(℃)
5~35
回転数設定方式
ボリューム設定
流量精度
±2%以内(繰返し精度±1%以内)
送液方向
正逆切換可能
付属品
タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m
液温(℃)
-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)
内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2
吐出圧(kPa)
Max.196(2.0kg/cm2)
定格電源
AC100V 50/60Hz
回転制御
フィードバック制御
流量(mL/h)
51~900
「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。
用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
110×150×180
最大揚程(m)
21
最大吐出圧力(kPa)
205.9
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番
1-9782-01
寸法(mm)
12×30×14
質量(g)
11
定格電圧(V)
DC3V
使用流体
水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)
0.05
回転数
42rpm
吐出量(mL/min)
0.45
材質(チューブ)
シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
質量(kg)
1.1
電源
AC 100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×155×120H
吐出圧力(MPa)
0.02
チューブサイズ(mm)
高強度シリコーン2.0×4.0
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など
材質(チューブ)
ファーメドチューブ
接続径(チューブ)(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
タケノコタイプ
高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。
寸法(mm)
120×180×200
質量(kg)
2.4
材質(本体)
スチール塗装
適合チューブ外径(Φmm)
9・10
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
1~250rpm
モーター
ステッピングモーター
機能
正転・逆転切替:有(LED表示)
適合材
【チューブ】シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)
適合チューブ内径(Φmm)
6・7
流量(mL/min)
5~1000
ポンプ
2ローラーポンプ
アズワン品番
2-7870-02
プラグ形状
2Pプラグ(ACアダプター)
1台
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別
E種
質量(g)
850
電源
AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。
仕様
経路数2
トラスコ品番
453-2139
幅(mm)
166
質量(kg)
3
高さ(mm)
190
奥行(mm)
152
電源(V)
単相100 0.40A
モーター(W)
15
送液量(mL/min)
10~1450(ml/h)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
モーター駆動部、チューブとセットし送液ポンプとして使用します。
ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。
一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。
適合
【ポンプチューブ】L/S15、L/S24
材質
ケース:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:SUS
流量(mL/min)
1.7~1700
1個
¥109,000
税込¥119,900
3日以内出荷