ローラーメジャーのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
391件の「ローラーメジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー測定器」、「ケーブル長さ測定器」、「距離測定器 車輪」などの商品も取り扱っております。
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測 回転方向 正回転 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m) 0~9999.9 車輪径(Φmm) 320 伸縮サイズ(mm) 520/1030 質量(kg) 1.52 カウンタ 1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm) 10 最大測定距離(m) 9999.9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲 長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 220 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品 メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g) 545 桁数 5桁 リセット ツマミ方式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。 自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適 測定範囲 1cm~1km 車輪差(mm) 60 伸縮範囲(mm) 390~830 質量(g) 400 表示桁数 5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用 車軸直径(cm) 20 伸縮サイズ(mm) 510/990 質量(g) 800 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 1000×200×117
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲 長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 240 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-28 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。 材質 本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ。車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂 カウンタ 5桁
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。 ホイール直径(Φmm) 159 全長(mm) 約720~1000 付属品 キャリングケース 電源 単4乾電池×2本(別売) 本体質量(g) 約900 測定単位 最小0.1m 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様 ●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g アズワン品番 65-2167-71
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。 簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。 握りやすいグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。 車輪径(Φmm) 200 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 1000×200×148 質量(g) 1100 伸縮サイズ(mm) 510~990
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。 測定範囲 5cm~99999.9m 車輪径(Φmm) 190 全長(mm) 725~1017 仕様 防塵防水IP54相当 トラスコ品番 385-7263 質量(kg) 1.1 電源 単4アルカリ乾電池×3本(付属) 表示桁数 6 測定誤差 ±0.5% オートパワーオフ 最後に操作又は静止後約5分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

質量(g) 620 取付寸法(mm) 前後47×左右87 取付穴径(Φmm) Φ6×3カ所 リセット ツマミ 表示数字(mm) 4.5×6.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲 長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 405 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-26 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測 軸径(Φmm) (取付)20 質量(g) 約220 使用温度範囲(℃) 0~45 電源(V) DC10~26.5 保護構造 IP50 表示 カウント/7セグメントLED(赤色) 許容回転数(min-1[r.p.m]) 700 文字高(mm) 8 消費電流(mA) 150以下 表示桁数 ±5 リセット MANUAL RESET 電源コード 2m圧着端子付き 保存温度範囲(℃) -20~80 耐衝撃(m/s2) (耐久)294(30G) 最大カウント数 (測長)±99999、(角度)±360.00 耐振動 49m/s2(5G)で30分 メモリー機能 不揮発性メモリによるバックアップ 位置 小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001) カウントモード (測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラインスケールカウンター
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様 カウンター表示:0-99.99m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×160×170 測定誤差 1~2%(測長の条件により異なる場合があります) 計測範囲 電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲 長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm 車輪径(Φmm) 50 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-29 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品 メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃) -5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲 85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。 リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
測定範囲 長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 360 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-25 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

歩きながら簡単に距離測定ができます。 矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲 10cm~9999.99m 車輪径(Φmm) 140 長さ(mm) (縮長~全長)450~1000 トラスコ品番 479-9101 質量(g) 460 表示桁数 5
1台
5,998 税込6,598
当日出荷