- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンルーム用清掃用品
- ローラー転写シートのおすすめ人気ランキング
ローラー転写シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「ローラー転写シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「転写シート」、「転写ローラー」、「転写 フィルム」などの商品も取り扱っております。
クリーンローラーに付着した汚れを転写するシートです。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
材質/仕上
粘着紙
幅(mm)
240
寸法(mm)
195×335
材質
PE(ポリエチレン)フィルム、アクリル粘着紙
厚さ(μm)
シート厚:80
粘着力(g/25mm)
600
アズワン品番
1-4800-52
1箱(50層×10シート)
¥39,000
税込¥42,900
翌々日出荷
使用時紙粉発生の危険がない、簡単な使用方法で強力なダスト転写、シリコンフリーのPEファイルを使用
寸法(mm)
(ベースパット)335×240、(フィルム)335×195
材質
(ベースパット)PPフォーム、(フィルム)PE+アクリル系粘着剤
質量(g)
480
厚さ(μm)
80(±2)
積層枚数(シート)
50
粘着力
600±100g/inch
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(15パッド×50枚)
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
安定した粘着力によるハンドローラーからのスムーズな転写
寸法(mm)
240×330
材質
表紙、粘着剤、粘着紙
厚さ(μm)
表紙120、粘着紙110
粘着力(g/25mm)
800~1200(±100)
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。
低発塵性不織布フィルムを使用しています。
寸法(mm)
240×330
材質
紙、粘着紙
タイプ
標準
厚さ(μm)
【シート】230
粘着力(g/25mm)
1200
アズワン品番
1-4800-51
1箱(10シート)
¥39,500
税込¥43,450
翌々日出荷
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。
色
緑
厚さ(mm)
5
材質
導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)
粘着力(N/cm2)
約9
用途転写用
色
透明
長さ(m)
20
厚さ(μm)
120
ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。
別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
材質/仕上
ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用しておりません。
商品タイプ
本体
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。
別売の転写シートと一緒にお使いください。
商品タイプ
本体
粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。
シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。
転写シートは水洗いで再生可能です。
材質
ローラー/PU(ポリウレタン)
寸法(mm)
Φ27×150
アズワン品番
9-5301-11
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質
ゴム
フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
適合機種
全機種
幅(mm)
220
タイプ
アプリケーション
長さ(m)
10
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。
別売の転写シートと一緒にお使いください。
ロール幅(mm)
6
材質
(フレーム)プラスチック、(ローラー)ポリマーローラー
寸法(mm)
130(L)×Φ6
質量(g)
20
ロール直径(mm)
Φ6
商品タイプ
本体
ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。
寸法(幅Wmm×長さLm)
100×18
内径(Φmm)
38
材質
PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)
厚さ(μm)
50/層(フィルム)
粘着力(g/25mm)
500±100
アズワン品番
1-4252-51
適合ハンドル
9-5011-01
1袋(10本)
¥8,960
税込¥9,856
当日出荷
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
500×500×1.0
基材
PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム