- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- ローリータンク バルブのおすすめ人気ランキング
ローリータンク バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「ローリータンク バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タマローリーバルブセット」、「排出バルブ」、「タンクバルブセット」などの商品も取り扱っております。
用途ローリーの排出用として。
材質
ポリエチレン
タイプ
部品
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
配管の途中に接続し、開閉できる部品。
規格
3/4"M×3/4"F
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。
本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に
材質
PVC
タイプ
部品
ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
アズワン品番
61-7000-24
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
スイコー製各種ローリータンクのドレンに接続するバルブセットです。ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブの3点で構成されています。
適合本体
スーパーローリータンク,ホームローリータンク,スカット
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ
部品
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質
ポリエチレン(PE)
色
オレンジ
商品タイプ
本体
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
配管の径を小さくする継手。樹脂製。
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形(Rc)
材質(ステム)
黄銅
材質(ハンドル)
アルミニウム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類
ゲートバルブ
ローリータンク用両ネジニップルです。
用途スリースバルブなどの取付に
材質
本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム)
タイプ
部品
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ねじ込み形
接続
ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質(本体)
PVC
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
配管への付け外しが簡単にできる自在継手。
最大圧力(MPa)
1.0
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
1~45以下
最高使用圧力(MPa)
0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類
ボールバルブ
樹脂製のニップル。メスネジからオスネジへ変更できる継手。
仕様
平行ネジ
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
付属品
ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)
材質
内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ
幅(mm)
1000
質量(kg)
63
高さ(mm)
1149
奥行(mm)
1200
規格
UNマーク/なし