- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- ロール ラベルシールのおすすめ人気ランキング
ロール ラベルシールのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新151件の「ロール ラベルシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーマル ラベル」、「ラベル・ロール紙」、「ロール ラベル」などの商品も取り扱っております。
美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
仕様
台紙付き・ロール式
寸法(mm)
14×30
LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
材質
ラベル:上質感熱紙
質量(kg)
1.7
様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。
色(柄)
白無地
適合機種
レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ
基材
感熱紙
加工
セパミシン
食品、リテール用途の表示ラベルに最適。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。
適合機種
バーラベシリーズ
シール
強粘着
基材
感熱紙
色(柄)
白無地
紙種
一般紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
12.7
基材
紙
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着剤
天然ゴム系
特性
耐油、耐水、耐酸性
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様
オートカッター
付属品
CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合
【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)
1.15
消費電力(W)
115以下
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
213×125×142
インターフェース
USB Ver.2.0 フルスピード
印字密度
300dpi
最大印字幅(mm)
59(62mm幅テープ使用時)
印字方式
ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)
10~35
印字速度
最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)
12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
用紙
感熱紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)、粘着タイプも用途に合わせて強粘着・弱粘着・再剥離ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。
仕様
ロール(約Φ150)
1枚ずつはがして使える台紙付きです。
材質
紙
寸法(mm)
13×30
容易にはがすことができ、糊あとが残りません。
特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
ロール長さ(m)
5
ラベル寸法(1枚)(mm)
縦12×横26
RoHS指令(10物質対応)
対応
様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
用途様々な業種でご使用いただけます。
適合機種
レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ
基材
コート紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明の楕円形シールで、袋や箱などの封かんや口留め、保護シールなどの用途に使用できます。
500枚のロールタイプですので大量使用に最適です。
タイプ
透明ネーマー
貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。お求めやすい価格の再剥離タイプカラーラベル!
ラベルサイズ(mm)
13×30
材質
表面基材/紙
厚さ(μm)
120
適合テープ芯内径(Φmm)
25
使用温度範囲(℃)
-20~80
ロール状ですので、シーラーと組み合わせれば効率よくシートから取り離せます。 500片入り 適合シールピーラー:SD-92・SD-75