ロールサンシェードのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「ロールサンシェード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロールスクリーン 屋外」、「ロールシェード」、「サンシェード 庭」などの商品も取り扱っております。
槌屋ヤックロールカーテン
窓の開け閉めに連動して伸縮するメッシュタイプのロールカーテン。 両面テープで貼り付けて、フックを掛けるだけの簡単装着。
用途日射し対策やプライバシー保護時に最適 材質 PVC・ABS・ナイロン ブラック 伸縮範囲(cm) 0~55
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。 ブラウン 厚さ(mm) (上下サン)10 本体生地厚さ(mm) 1 材質 生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂 紫外線遮断率(%) 約89
1枚
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
セット内容 本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書 材質 (ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート 幅(mm) 2030 強度 取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様 断熱効果約35% 材質 本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm) 約0.5 紫外線遮断率(%) 約68 幅(m) 0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。 UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。 使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg) (物干し竿)約7 材質 (フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール 機能 日除け・目隠し
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。 セット内容 シェード、取付ロープ3m×2本 材質 ポリエチレン フック なし
1枚
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
セット内容 本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書 材質 (ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート 幅(mm) 1930 強度 取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズ ティオリオ タイプ 無地
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
セット内容 本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書 材質 (ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート 幅(mm) 1500 高さ(mm) 3030 強度 取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。 外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。 遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。 上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。 グレーとモカの2色からお選び下さい。
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタイルシェード本体取付部品です。サッシ枠にひっかけて取り付ける「アナノン」構造ならメーカーによらずドライバー1本で簡単に取付可能です。
内容 左右1セット 強度 取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
セット内容 本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書 材質 (ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート 幅(mm) 1365 強度 取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。 質量(g) 125 材質/仕上 ポリプロピレン(PP)不織布 寸法(mm) 900×1800
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
幅(mm) 1820 セット内容 本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書 材質 (ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート 強度 取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)遮熱ロールスクリーン
・熱線の遮熱性や反射性に優れたロールスクリーンです。 ・チェーン式で軽く開閉が可能です。 ・化学繊維製なので腐敗、カビなどの心配がありません。 ・さわやかに風を通す通風性があります。外からは見えにくく、室内からは見えやすい。 ・通気性があり、ほどよく風を通します。
用途自然ない色合い 風通しがよくどんな窓辺にもぴったり 室内のプライバシー保護にも すだれのように効果的な 日よけ 西日よけ シェード 遮熱 光線 省エネ対策 材質 ネット部分 ポリエチレン その他部材 アルミ、ポリエチレン、ABS、ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(cm) 92×198 遮光率(%) 69 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はずれて安全セーフティホック付き。 操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。
羽根幅(mm) 25 アイボリー シリーズ カリーノ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm) 約300×210~310(つっぱり式) 質量(kg) 約10.5 材質 フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100% 寸法(幅W×長さL)(cm) スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。 室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。 設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。 設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。 空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして 取付け高さ(cm) 約201~301
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
操作方法 プルコード式 タイプ 遮光2級防炎 シリーズ ティオリオ
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)