ロールフィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
297件の「ロールフィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロール シート」、「フィルム」、「フィルムロール」などの商品も取り扱っております。
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質 OPPフィルム 長さ(m) 30 透明
1本(30m)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(2本)
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
899 税込989
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm) 1000 テープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


オンデマンド印刷用強接着タイプ。静電気防止機能付き。
用途電子写真方式やインクジェット方式などを利用したオンデマンド印刷の加工に適しています。 幅(mm) 320
1セット(2本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無地のOPPロールはどんな時にも役に立つベーシックな、揃えておきたい資材の一つです。
材質 OPP〔透明〕 1巻長さ(m) 30 厚さ(mm) 0.03
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm) 1000 規格 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)。UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無地のOPPロールはどんな時にも役に立つベーシックな、揃えておきたい資材の一つです。
材質 OPP〔透明〕 1巻長さ(m) 30 厚さ(mm) 0.04
1巻
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 半透明 紙管内径(mm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ラッピングにお使いいただける無地透明OPPロールフィルムです。箱やトレーに入れたセットアップ商品の固定や保護に、直接値札や品質表示シールなどを貼れない商品の保護フィルムにと、商品に合わせて様々な用途でお使いいただけます。。箱やトレーのラッピングに使いやすい狭めの幅。従来の幅広のOPPのように箱幅に合わせてカットや折り込みなどの端処理は必要ありません。ロールタイプなので無駄がなく、1カットで巻いてテープで留めるだけでOKの手間なしカンタンな時短アイテムのOPPロールフィルムです。
材質 OPP[透明] 厚さ(mm) 0.04 長さ(m) 30
1パック(1巻×30m)
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに シート長さ(m) 50 透明 材質 ポリエチレンL-LDPE(新料 100%) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。 材質 ポリエチレン
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫な厚み40ミクロンを採用!
用途フィギュア、プラモデル、セットコミックなど、いろんな物をラッピング。フラワーラッピングにもお勧めです。 材質 OPP
1セット(1本)
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロール状に巻いたラミネートフィルムを2本使用してラミネートします。ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1,070mmまで各種揃っています。比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。加工時も加工後も誇りを寄せ付けない静電防止タイプです。
用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。
1セット(4本)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ長さ(m) 10 テープ厚さ(mm) 10 破断伸度(%) (フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72。(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63。(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79 破断強度(MPa) (フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250。(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220。(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210 強度保持率(%) (500時間後、250μm)100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブーケやアレンジメントのラッピングに最適な透明フィルムです。透明度が高く、湿気に強いOPPを使用しているので、お花を美しくみせます。
材質 OPP 幅(mm) 900 厚さ(mm) 0.04 長さ(m) 30
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷