- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ロールボックスカバーのおすすめ人気ランキング
ロールボックスカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新125件の「ロールボックスカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カゴ台車 カバー」、「給湯器凍結防止カバー」、「コンテナ カバー」などの商品も取り扱っております。
倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。FTナチュラルクロス生地の半透明となっており中身が見えるようになっています。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。
用途カゴ車内の荷物の保護に
仕様
(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン
材質
FTナチュラルクロス
色
半透明
タイプ
UVタイプ
丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
用途カゴ車内の荷物の保護に。
材質
ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)
ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。
材質
ポリエチレン(PE)
超遮断熱仕様。両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。
バブルによる緩衝性能もあります。
正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。
医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱カゴ車用内掛けカバーです。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途カゴ車(カゴ台車)用の内掛けカバー
カゴ台車の内掛け仕様による保温・保冷・断熱・遮光用
厚さ(mm)
8
仕様
ファスナー有り
材質
アルミ蒸着PET、ポリエチレン
カゴ台車用帯電防止、UV加工視認性が高く、軽量、経済的、且つ丈夫なカバー。
保管、輸送時の紫外線。埃、雨、ひよけに最適帯電防止機能つき。
仕様
外掛けタイプ、ファスナー開閉、帯電防止・UVカット、明細ケース・固定ヒモ
ポリ袋素材の簡易カゴ車カバーです。 透明で中身の確認簡単にできます。 。急な雨にもワンタッチ装着可能。 ホコリや雨天時用カバーの簡易カバーとしてや 輸送時の簡易カバーに最適です。
用途カゴ車内の荷物の保護に
材質
ポリエチレン
色
透明
タイプ
簡易タイプ
厚さ
40μ
倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。UV#4000シルバー生地でUV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。
用途カゴ車内の荷物の保護に
仕様
(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン
材質
UV#4000
色
シルバー
タイプ
UVタイプ
適合するかご台車へ取り付けることで簡単に防塵や多少の雨などの対策が出来ます。UV剤配合で耐候性アップ、また生地は強度を高めた仕様となっており、0.13mm厚ですがしっかりとした強度でありつつ軽量なので取り扱いも容易です。生地自体はある程度の防水仕様ですが縫製仕様となりますので完全防水ではありません。ファスナーが正面2か所付いておりますのでお荷物の出し入れが容易となります。カバーの裾部に紐が付いておりカゴ車に取り付けることでかご台車へしっかり固定できる設計になっております。
用途カゴ台車に積載した商品への防塵、雨、汚れ、埃防止として。雨天時の緊急カバーとして。輸送時の簡易カバーとして。養生カバーとして。
材質
PE
厚さ(mm)
0.13
色
半透明
適合寸法(mm)
【カゴ台車】W1100×D800×H1700
輻射熱97%カットによる特殊保冷カバーです。被せるだけでトラック輸送、エアー輸送、海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とします。キープサーモアイスなどの保冷剤(蓄冷剤)やドライアイスと併用することで冷蔵輸送などの用途にも利用できます。正面にファスナーが2か所付いており開閉仕様で使いやすいタイプです。フィルム強度を持たせるためにクロスをラミネートしてあります。表面の特殊ラミネートは使用するたび剥がれますので目立つようになったら効能が落ちていますので交換時期となります。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適です。
用途保温・保冷・断熱・遮光用カバー。
仕様
(ファスナー)有り
雨・埃よけ
コンテナ内の荷物の保護に
しっかりとした丈夫な作りで繰返し使えます。
チャック有
仕様
●適用サイズ:1100×800×1700用●サイズ(W×D×H)mm:1500mm×1100mm×800mm●材質:ポリエステル
アズワン品番
65-2135-90
1枚
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
カゴ台車用透明度が高く耐候性に優れた塩ビシート。
耐浸水性に優れたウェルダー加工品。
用途保管、輸送時の埃、雨、日よけにに最適
仕様
外掛けタイプ(底なし)、サイドファスナー開閉
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。前面がファスナーにより全面開口するタイプで、各社のカーゴタイプ台車(小)に適合。本体のベルトで脱着が容易。取り外したときには折りたたみ可能でコンパクトに収納可能。収納時に本体を格納できるカバー付きで製品の保管時の汚れ、傷みを防止。本体厚さ8mmタイプ
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。
傷・汚れの防止に。
材質
VMPET、PE、PP、PET
容量(L)
約580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(使用時)740×540×1460、(折りたたみ時)800×800×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
色
ブルー
ハトメピッチ(cm)
90
伸度(%)
タテ22:ヨコ14
引張強度(N/mm)
タテ450:ヨコ380
引裂強度(N)
タテ135:ヨコ100
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様
側面一面ファスナー付
材質
エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)
0.1
軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー
仕様
開放1面部 両サイドファスナー付
材質/仕上
エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。
被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ
焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。
材質
ポリエチレン
仕様
ハトメなし
厚さ(mm)
0.03
物流で直射日光による製品温度上昇を防ぎます。低温・常温物流において、屋外に商品を仮置き保管される際、直射日光による商品の温度上昇により品質が低下する恐れがございます。また、屋内においても商品の温度は時間と共に室温に近づいていきます。このような温度管理対策として、「カゴ台車用保冷UVカバー」をお勧め致します。表面はアルミ積層品、芯に断熱用発泡シート、内側にはUVクロスシルバー(内側補強)を使用。カゴ台車用内掛けタイプ(底面あり)・内側全面補強付き。蓄冷材用ポケット付き・A4サイズ明細ケース付き・正面、両サイドファスナー開閉仕様です。
用途カゴ台車用保冷カバー
仕様
正面・両サイド開閉ファスナー、天面内側 蓄冷ポケット、正面 A4サイズ・透明塩ビ明細ケース、ワンタッチベルト式固定ベルト10ヶ所、内側 全面UVクロスシルバー
厚さ(mm)
アルミ蒸着生地:約6
カバー付きだからホコリから衣類を守ります。収納力抜群のワイドタイプ。
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。
材質
PE
寸法(mm)
1300×1300×1300H
質量(kg)
約2.2
色
(表面)シルバー/(裏面)シルバー
シート厚さ(mm)
0.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷