ロールボックスパレットのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
775件の「ロールボックスパレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かご車」、「カゴ台車 1100×1100×1700」、「運搬 カーゴ」などの商品も取り扱っております。
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
ベージュ
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
53,900 税込59,290
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様 ダブルゲート
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。 総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に 材質 (本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム 質量(kg) 約25.5 アイボリー 車輪径(Φmm) 125 積載荷重(kg) 150 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 850×650×1200 使用キャスター 自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個 間口(mm)外寸/内寸 850/780 奥行(mm)外寸/内寸 650/620 高さ(mm)外寸/内寸 1200/950 取扱説明書 (0.7MB) 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 780×620×950
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
用途荷役運搬用 アイボリー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 850×650×1200 RoHS指令(10物質対応) 対応 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 780×620×950
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。 キズが付きにくくなっています。 観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。 収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。 87dBプラスチック床(標準)
仕様 観音扉
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

物流やバックヤードで荷役・運送・保管を1台でこなすカゴ台車。観音扉付き。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1100×800×1700 表面処理 粉黛塗装 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1040×740×1470
1台
61,980 税込68,178
8日以内出荷

コンパクトにたたんで省スペースに収納できます。汚れや湿気、水、海水、など、どんな環境下でみ丈夫で安心。その上、洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用もOK。常に衛生的に活用いただけます。廃棄処分の時期を迎えても、心配はご無用。オールステンレスだから環境に優しい完全リサイクル。永年の使用にも、サビや汚れを寄せつけず、常に輝きと美しさを保ちます。
仕様 ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。 安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。 積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。
1台
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。 使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に 材質 (本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム 質量(kg) 58 アイボリー 車輪径(Φmm) 150 積載荷重(kg) 300 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1100×800×1700 使用キャスター 自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個 間口(mm)外寸/内寸 1100/1020 奥行(mm)外寸/内寸 800/745 高さ(mm)外寸/内寸 1700/1450 取扱説明書 (1.1MB) 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1020×745×1450
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

流通現場で最も使われているスタンダードタイプ 底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
最大積載荷重(kg) 500
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

型式により10%~15%の軽量化に成功しました。高性能キャスターにより、静かで滑らかな走行を実現しました。 片手でロックレバーを引いて持ち上げるだけで底板のロックが解除できます。また、底板を降ろすだけでロックができます。 サイドバーを低位置に取り付けることによりラッシング強度が向上しました。また、掛け忘れ防止の為黄色を採用しています。 従来のホーミング加工による強度を保持してさらにフレーム各コーナー部を折り曲げて事により作業所者の安全性にも配慮しています。 防錆力・耐久性に優れたユニクロメッキを採用しています。底板裏面にスチール製パイプを 装着し、強度が大幅に向上。 キャスターを差込仕様にし、ボルト数を半減しました。 本体は全て「粉体塗装仕上げ」になっていますので抜群の防錆効果を発揮します。しかも、汚れがつきにくく、いつまでも美しくご使用頂けます。
仕様 底板樹脂製メッシュタイプ 塗装色 ベージュ
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。 別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。 折りたためば保管スペースに困りません。
用途医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。 重要書類や情報データの漏洩防止に。 高額商品の盗難防止に。 表面処理 カチオン電着塗装+粉体塗装
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
ベージュ
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ 金網 金網高さ(mm) 500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。 仕様 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個。棚板取付可能枚数:2枚 キャスター金具 スチール
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)