- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ローレット めねじのおすすめ人気ランキング
ローレット めねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新198件の「ローレット めねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット ハンドル」、「ローレット」、「ローレット ナット M10」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理
-
材質(本体)
ステンレス
材質(取付部)
ステンレス
取付部
めねじ
種類
丸形
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS-304)
取付部
めねじ
種類
丸形
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法M
M4
種類
丸形
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
11
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
6
取付部
めねじ
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
6
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
ハードな使用に耐える金属製のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等
取付部
めねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨
寸法M
M3
種類
丸形
寸法L1(mm)
8
寸法D1(Φmm)
11
寸法D2(Φmm)
8
寸法L2(mm)
8
寸法L3(mm)
4
取付部
めねじ
ねじの呼び
M3
取付長(mm)
4
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅
取付部
めねじ
種類
丸形
使用温度範囲(℃)
0~90
材質(キャップ)
ポリプロピレン
色(キャップ)
つや消しブラック
色(本体)
つや消しブラック
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
めねじ
種類
丸形
表面処理
ニッケル
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色
黒
材質(本体)
PP
種類
多角形
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
スチール
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)
(スティール)SUM22L
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨、クロムメッキ
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
めねじ
種類
丸形
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ABS樹脂
種類
丸形
仕上
(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
真鍮
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼び
M4
材質(本体)
アルミ合金
材質(取付部)
アルミ合金
取付長(mm)
12
取付部
めねじ
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
材質
アルミニウム合金
種類
丸形
ねじピッチ
0.7
仕上
(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ貫通
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ
種類
丸形
使用温度範囲(℃)
-30~130
色(本体)
つや消しブラック
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)
SUS304
種類
丸形
寸法F(mm)
2
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
1.8
寸法I(mm)
0.8
寸法J(mm)
-
取付部
おねじ(段付)
寸法K(mm)
-
材質(ワッシャー)
PP
材質(取付部)
SUS304
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法M
M4
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
11
種類
丸形
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
11
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
6
取付部
めねじ
ねじの呼び
M4
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
6
タキゲンコード
1640
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥266
税込¥293
当日出荷