- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ローレットねじ 真鍮のおすすめ人気ランキング
ローレットねじ 真鍮のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新140件の「ローレットねじ 真鍮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手で回せるねじ」、「ローレット 真鍮」、「ローゼット ビス」などの商品も取り扱っております。
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質
真鍮クロームメッキ
表面処理
クロームメッキ
頭部形状
平
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじの種類
平頭ローレットビス
表面処理
ニッケルメッキ
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
材質
真鍮クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
1.0
ねじ径
M6
表面処理
クロームメッキ
頭部形状
低頭
頭部高さ(mm)
3
ねじの呼び
M6
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質
黄銅棒
仕様
ナイロンワッシャー付き
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M2.6
ワッシャー外径(mm)
5.5
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。
取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。
天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状
低頭
材質/仕上
真鍮/バフクローム
寸法B(mm)
1
仕様
ジェンダー = オス。コンタクト数 = 1。ボディ向き = ストレート。コンタクト材質 = 真鍮。取り付けタイプ = シャーシマウント。ハウジング材質 = 真鍮。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。端子方法 = 埋め込みネジ。色 = 赤。定格電流 = 16A。。メインコネクタとして使用しないこと. 4 mm標準端子. 高品質な金めっき4 mmオーディオコネクタ。 プラグはスタッキング可能で、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。また、ケーブルをローレットねじで圧着することもできます。 シャーシ端子は4 mmプラグに対応し、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。パネルの最大厚は20 mmです。 コネクタには赤又は黒の色が付けられています。 対応するケーブルについては、品番460-190を参照してください。
1個
¥2,470
税込¥2,717
5日以内出荷
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ねじの種類
段付ローレットビス
表面処理
クロームメッキ
ねじ径
M2.6
色
ワッシャー/黒
ピッチ(mm)
0.45
表面処理
ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
ニッケルメッキ
公差(mm)
±0.5
穴の形状
すりわり
種類
丸形
取付部
おねじ
取付長(mm)
10
材質(本体)
真鍮
材質(取付部)
真鍮
寸法l(mm)
10
ねじ径
M2.6
ピッチ(mm)
0.45
寸法KW(d-t)(mm)
5.5-0.8
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
色
ワッシャー/白色不透明
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
主に軸物のすべり止めに使われます。
棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど
仕様
JIS H3250 C3604B 真鍮棒
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
真鍮
長さ公差(mm)
±2mm
切断方法
丸鋸
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質
ステンレス(SUS303)
仕様
ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質
黄銅(カドミレス)
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
表面処理
ヘアライン
ねじの呼び
M3
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー付き
材質
黄銅(BS)
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応