ロー糸のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
128件の「ロー糸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロウ引き」、「太い針」、「ワックスコード」などの商品も取り扱っております。
手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)スパンエステル 田中専商店ランキング1位
蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用
1個ほか
3,198税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)ビニロン 田中専商店ランキング2位
蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用長さ(m)200規格番手10S/8本撚り
1個ほか
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリエステル 8ダコード まつうら工業ランキング3位
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに包装形態ボビン巻
1巻
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クレモナより糸 まつうら工業ランキング4位
耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
1巻
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

セール針 大五郎ランキング5位
大五郎セール針
テント、布袋、ベッド、椅子などの修繕作業に向いている針です。
用途帆布等の修繕に。
1個(2本)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

田中専商店セール針
三角針(断面形状:三角)主に帆布等を縫う時に使用します。
1セット(25本)ほか
9,498税込10,448
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。糸通し用穴付。
用途細工用セール針。全長(mm)約75針穴(mm)約0.85×5.0軸径(Φmm)2.1質量(g)10材質(針)炭素工具鋼
1セット(5本)
269税込296
当日出荷

しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)包装形態ボビン巻特性耐候
1巻(50m)ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

田中専商店手縫糸 玉糸
紙管巻(コーン巻)主に帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用質量(g)95規格番手10S/6本撚り
1個
1,098税込1,208
当日出荷

帆布(セイル・セール)を縫う時に使用する指貫きです。手のひら金属部で、針を押し込めるようにご使用ください。
材質金属部:銅タイプ右手用材質(ベルト)牛革材質(カバー)金属部:プラスチック
1個
2,998税込3,298
当日出荷

漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど)RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
5,498税込6,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(200g×5巻)
6,598税込7,258
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質:亜麻 主に帆布等を縫う時に使用します。
用途レーキ用質量(g)200規格番手8S/3本撚り
1巻
3,398税込3,738
6日以内出荷

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%
1巻
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に材質ポリエステル長さ(m)200タイプ耐候性
1巻(200m)
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大五郎帆差針
テント、布袋、帆布、ベッド、椅子などの修繕、タタミのひまつ作業などに使用するタイプの針です。
用途帆布等の修繕に。針径(Φmm)2
1袋(2本)
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。 酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。 RoHS対応品です。
長さ(m)200材質ビニロン規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
1巻(200m)
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ材質ケブラー再生紙使用マーク適合
1巻
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
1巻
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)