ジャイアントキリング 1G サワラキャスティング
投げやすくバラし難いローレスポンス設計の サワラキャスティング専用ロッド
東京湾や山口県界隈から、一気に全国へ広がったサワラキャスティングゲーム。キャスティングとジギングの両方の面白さを併せ持つこのゲームは、ロッドの性能によって大きく釣果も変わってきます。激しく回遊するサワラは、いかに広く探るかが重要です。しかし船からのキャストには制限が多く、ロッドの性能によって飛距離も変わってきます。ジャイアントキリング1G・サワラキャスト専用ブランクは、容易にジグのウェイトをしっかり乗せてのキャストが可能。さらに、ロッドのブレを軽減することで糸抜けを改善することでき、気持ちの良いキャストフィールを実現しました。さらにメインクロスに中弾性カーボンを使用したローレスポンスブランクにより、リアから食いつくサワラのハジキを抑えてフッキング性能を向上し、暴れまわるサワラの強烈なファイトでも追従するブランクのお陰でバラシも軽減するでしょう。オートマティックに操れるジャイアントキリング1G・サワラキャスティングモデルこそ、キャストが苦手な方にオススメしたいシリーズです。
- 全長
- 7'0"ft
- 継数(本)
- 2
- 仕舞(cm)
- 111
- 適合ライン(号)
- 【PE】MAX 2.0
- アクション
- RF
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥727/税込¥800 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,591/税込¥1,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,164/税込¥2,380 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥727/税込¥800 |
ロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ


















