- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- ワイドFMのおすすめ人気ランキング
ワイドFMのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新317件の「ワイドFM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目覚ましラジオ」、「車載モニター」、「ワイドfmラジオ」などの商品も取り扱っております。
ディスプレイ画面を自動で16分割し、地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に16チャンネル表示させ視聴することができます。
8チューナーを内蔵しており、複数の地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に表示することができます。
見たかった番組を見逃がしたり、重要なニュース・情報を見逃すことがありません。
気になった番組はリモコンで全画面表示にすることができ、通常のテレビ放送と変わらない高精細なフルセグ/1080P画質で楽しむことが可能です。
16分割表示だけでなく10分割表示、8分割表示にも対応し、状況に合わせたテレビ視聴が可能になります。
HDMI出力ポートを搭載していますので外部入力を持つテレビや、テレビチューナーを持たないパソコン用ディスプレイなどでも地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむことができます。
HDMI入力を2ポート搭載しており、パソコンやHDDレコーダーなど各種HDMI機器映像を表示させることも可能です。(分割表示/全画面表示対応)
仕様
電子番組表(EPG):G-GUIDE
セット内容
本体×1、HDMIケーブル(約1m)×1ワイヤードリモコン受光部×1、リモコン×1(単4乾電池×2個使用・別売り)、ACアダプタ×1、mini B-CASカード×4
質量(kg)
約5
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×230×85
適合機器
(入力)HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
対応
(音声フォーマット)HDMI入力側・出力側 LPCM2.0(ステレオ)32K/44.1K/48K
インターフェース
mini B-CASカードスロット×4HDMI タイプA(19pin)メス×1(出力用)HDMI タイプA(19pin)メス×2(入力用)アンテナ入出力端子(地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)ワイヤードリモコン接続コネクタ×1DCジャック(電源用)
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
20~80結露なきこと
アンテナ
F型コネクタ(入力×2、出力×2)
保管温度(℃)
0~45
受信チャンネル(ch)
地上デジタル:VHF1~12、UHF13~62、CATV C13~C63(CATVパススルー対応)BSデジタル:○110度CSデジタル:○
放送方式
地上デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)衛星デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)
音声
(テレビ)ステレオ・音声多重
対応解像度
入力側:1920×1080p (30/50/60Hz)出力側:3840×2160p(30Hz)、1920×1080p (30/50/60Hz)
HDMI規格
入力側:HDMI Ver1.3a対応 、HDCP非対応 出力側:HDMI Ver2.0対応 、HDCP非対応
チューナー数
三波チューナー×16
湿度範囲(%)
(保管)20%~80%結露なきこと
映像・音声
MPEG2/H.264/AAC
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
手のひらサイズで迫力&広がりあるサウンド。ポータブルワイヤレススピーカー。連続再生最大20時間。IPX5の防滴仕様。2台繋げてステレオでも楽しめる。ワイドFMも受信可能なFMラジオチューナー搭載。ムードに合わせたイルミネーション
付属品
USB Type-Cケーブル(充電用)、ストラップ、取扱説明書(保証書)
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 2
インピーダンス
4Ω
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver5.2
周波数帯域(MHz)
FM:76~108
充電時間
約3時間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
外部入力
ステレオミニジャック, microSDカード(128G以下)
連続再生時間
最大20時間
保護方式
コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級
IPX5
対応ファイル
MP3, WAV microSD使用時
通信距離(m)
見通し距離 約10
スピーカーサイズ(mm)
Φ66
対応microSDカード
microSD, microSDHC, microSDXC FAT32/exFat ~128GB
対応コーデック
SBC
対応プロファイル
Bluetooth:A2DP, AVRCP
水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。
AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。
用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。
質量(g)
約510(電池除く)
電源(V)
DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売)
口径(Φmm)
スピーカー:100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約187×105×167
防塵防水性能
IP64
受信周波数
AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz
電池使用時間(時間)
約400
取扱説明書
(2.36MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
最大20WのUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大2.4AのUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。FM送信、AUX出力に対応。角度調整が可能なフレキシブルアームを採用。9種パターンのイルミネーション機能搭載。電圧表示機能搭載。
色
ブラック
電流(A)
USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/2.4
入力電圧(V)
DC12~24(国産車に限る)
対応
USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式
周波数範囲(MHz)
送信:76~108
入力端子
USBメモリー専用ポート
対応フォーマット
再生:FAT16/FAT32/exFAT
出力端子
USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート、Φ3.5mmステレオミニジャック
Bluetooth
Bluetooth Ver5.0
対応コーデック
転送:HFP/A2DP/AVRCP
対応プロファイル
SBC
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
美しい響きをコンパクトに。インテリアオーディオ
仕様
●実用最大出力:【アンプ部/入出力端子】10W + 10W (JEITA 4Ω)●クロック・タイマー:○ 再生/録音/スリープ●サウンド:重低音 ○、BASS/TREBLE音質調整 ○、L/Rバランス調整 ○
付属品
リモコン、リモコン用単4形乾電池(2本)、ACアダプター、FM簡易型室内アンテナ、AMループアンテナ
質量(kg)
3
形式
【スピーカー部】1ウェイバスレフ型
電源(V)
AC100、50Hz/60Hz
消費電力(W)
12(定格消費電力)/3以下(Bluetooth(R)スタンバイ時)/0.4以下(ノーマルスタンバイ時)
最大外形寸法(mm)
幅 335 × 高さ 115 × 奥行き 191
入力端子
【アンプ部/入出力端子(音声)】アナログ(RCA)×1、光デジタル(OPTICAL)×1
スピーカーユニット
【スピーカー部】フルレンジ:60mmウッドコーン×2
受信周波数
【チューナー部】FM:76.0~95.0MHz (ワイドFM対応)、AM:531~1,602kHz
出力端子
[ヘッドホン]【アンプ部/入出力端子】ステレオミニ(Φ3.5)×1
Bluetooth
出力/最大通信距離:Class 2 / 約10m、通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver. 5.1
対応コーデック
Bluetooth:SBC、AAC、aptX、aptX HD、aptX LowLatency
対応プロファイル
Bluetooth:A2DP, AVRCP
USB
再生フォーマット:WAV/FLAC(最大192kHz/24bit)、MP3、WMA、録音フォーマット:MP3(128kbps/192kbps)、【アンプ部/入出力端子】1
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力
スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)
約35(ボリューム位置中間時)
使用電池
単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数
76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大18W(単体使用時)のUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。7色のイルミネーション機能搭載。
色
ブラック
電流(A)
USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/3、9V2
入力電圧(V)
DC12~24(国産車に限る)
対応
USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式
周波数範囲(MHz)
送信:76MHz~108MHz
入力端子
USBメモリー専用ポート
対応フォーマット
再生:FAT16/FAT32/exFAT
出力端子
USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート
Bluetooth
Bluetooth Ver5.3
再生可能ファイル形式
mp3、WAV、WMA、FLAC、APE(16bit / 8-48kHz)
対応コーデック
転送:HFP/A2DP/AVRCP
対応プロファイル
SBC
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
筐体には半透明素材を採用し音に合わせてLEDイルミネーションが本体全体に広がります。
用途誰でも手軽にお部屋をパーティースペースに!カラオケやMCも楽しめます。有線マイク×1付属。USB、SDカードスロット搭載、MP3/WAV音楽データ再生可能。
仕様
ラジオワイドFM
付属品
有線マイク×1、リモコン×1(電池別売)、USB充電ケーブル×1
色
ブラック
最大出力(W)
20
本体寸法(mm)
272×220×430
本体質量(g)
2000
連続使用時間(時間)
2~3(使用環境による)
充電時間(時間)
8
バッテリー容量(mAh)
3600
インピーダンス(Ω)
4
Bluetooth
Ver5.0
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
スマートフォンと連携することでナビアプリなどのスマートフォンのアプリをディスプレイに表示し、大きい画面での操作を実現できます。
CDドライブ、SDカードスロットなし、タッチパネル操作のためボタンがないから故障しにくい!
スマートフォンのナビゲーションだからいつでも地図が最新!
GPSだけではなく、車両信号、ジャイロセンサーから自車位置を測定し、電波が届きにくいトンネル内部でも高性能な自車位置精度抜群!
用途ナビゲーション機能のないディスプレイ付きオーディオ車載機です。
質量(kg)
1.34
最大出力(W)
41W×4
消費電流(A)
6以下
液晶モニター
LCDモニター部:6.75型TFT
受信周波数
FMチューナー:76.0~99.0MHz、AMチューナー:522~1,629kHz、GPS:1575.42MHz
言語表示
日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字/繁体字)
画素数
1152000画素(水平800×垂直480×3<RGB>)
リモコン
ステアリングリモコン:学習型2ch
Bluetooth
ハンズフリー、電話帳、画面操作、スピーカー出力
待機電流
3mA以下
オーディオ
ワイドFM対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
目覚まし時計とCDラジオがドッキングしたCDクロックラジオ。
目覚ましアラームはCDまたはラジオまたはブザーから選べます。
日本語のボタンや時計表記なので、どなたにも使いやすく時計表示は12時間、24時間表示どちらでも選べます。
CDの再生はリピート、プログラム、ランダム再生が出来、ラジオもAM/FMの他FMワイドバンドにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×166.5×75
質量(kg)
約1.1
電源(V)
AC100
機能
【目覚まし】スリープタイマー(10~90分)・スヌーズ・デュアルアラーム、【CD】CD-R/RW再生可能・リピート(1曲・全曲)・プログラム(2曲)・ランダム再生、【ラジオ】FMワイドバンド対応・デジタルチューナー搭載・プリセットメモリー
付属品
取扱説明書
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
わかりやすい日本語表示で、マイクが使えるコンパクトなステレオラジカセ。
付属品
電源コード、取扱説明書、保証書
色
ブラック
質量(g)
約900(乾電池含まず)
電源
AC100V/単2形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×100×125 (ハンドル収納時)
機能
【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、内蔵マイク、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ
最大出力
(実用)720mW+720mW
スピーカーユニット
5.7cm(4Ω)×2
電池使用時間(時間)
テープ再生約18時間/ラジオ受信約65時間
1台
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
iPhone または Android(TM) スマートフォンを有線またはワイヤレスで接続すると、スマートフォンアプリの一覧が本機のディスプレイに表示されます。 iPhone の Siri や、 Google アシスタントを使って、音声操作でテキストメッセージを送信したり、お気に入りの曲を再生したり、最新ニュースや天気を尋ねたり、ハンズフリーで通話したりできます。また、各種地図アプリで運転ルートを検索・案内することもできます。DMX5523Sは、ステアリングリモコン機能に対応。本体に触れず安全に操作ができます。ワイヤレスミラーリングに対応。スマートフォンとワイヤレス接続して YouTube などの動画配信サービスのコンテンツを車内で楽しめます。さらに、本機の画面をタッチしてスマートフォンを操作することができます。WSVGA画質(1024×600)のディスプレイパネルを採用。iPhone や Android スマートフォンなどに収録したお気に入りの楽曲をワイヤレスで転送。高音質コーデックAACに対応しているので、高音質で音楽を再生します。オーディオ本体での楽曲再生、一時停止等の操作も可能です。Bluetooth対応のスマートフォン等で、ハンズフリー通話が手軽に行えます。USBデバイス内に収録したMP3/WMA/AAC/WAV/FLACの音楽データ再生に対応。また、MPEG1/MPEG2の映像データの再生にも対応しています。AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、従来のFM放送用の周波数(76MHz~90MHz)に加えて、新たに割当てられた周波数(90.1MHz~99Mhz)を用いてAM番組を放送するワイドFM(FM補完放送)に対応しています。USB端子の電源供給は、2.1A出力に対応。スマートフォンの電池残量を気にせず、思う存分お気に入りの音楽が楽しめます。高音質な音楽再生を手軽に楽しむことができる24bit DACを搭載。高精度な信号変換をすることでよりクリアなサウンドを楽しむことができます。
適合
iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5
最大出力(W)
50 × 4
方式
映像:NTSC/ PAL
本体質量(kg)
0.99 kg
表示方式
透過TN型
定格出力(W)
22 × 4(at less than 1% THD)
電源電圧(V)
12 DC Car Battery
有効画素数
0.9999
光源
(照明方式)LED
周波数範囲
【受信】FMチューナー部:76.0 MHz ~99.0 MHz (100 kHz)、AMチューナー部:522 ~1629 kHz (9 kHz)
駆動方式
TFTアクティブマトリクス
画面サイズ
LCD:6.8V型ワイド(151.8 mm (幅) × 79.7 mm (高さ))
画素数
1843200個/1200H×600V×RGB
埋め込み寸法(mm)
本体 (W×H×D):178×100×85.7
Bluetooth
Bluetooth Ver. 5.0、動作周波数:2.402 ~2.480 GHz、対応コーデック:SBC/ AAC、対応プロファイル(Multi Profile support):HFP (Hands Free Profile) 1.7、SPP (Serial Port Profile) 1.2、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3、AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6、PBAP (Phonebook Access Profile) 1.2
通信距離(m)
見通し線 約10
ビデオフォーマット
MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ H.264/ MKV/ WMV
Wi-Fi
無線LAN規格:IEEE 802.11 a/ n/ ac、周波数範囲:5GHz(5.150 ~ 5.250GHz)、使用チャンネル:5GHz:W52(36ch)
オーディオ
フォーマット:MP3/ WMA/ OGG/ AAC/ WAV/ FLAC
USB
USB 2.0 High Speed、ファイルシステム/USB SW update:FAT32、USB Playback:FAT 16/ 32/ exFAT/ NTFS、最大供給電流:DC 5 V 2.1 A
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
40Vmaxx高音質
タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品
アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)
4.3(バッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)
入力端子
AUX IN(Φ3.5mm)
スピーカー
左右89mm×2個
受信周波数
(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHz
アンテナ
FM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。
赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。
大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。
仕様
(受信バンド)FMワイド・AM
受信周波数
FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz
付属品
電源コード×1
色
ブラック
質量(g)
約860(電池含む)
電源
単3形乾電池×3、家庭用電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
223.5×126.5×62
スピーカー出力(mW)
640
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピーカーサイズ(mm)
100
入出力端子
イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途スマホランチャー
その他
【ラジオチューナー】FM:76~95MHz/AM:552~1629MHz(ワイドFM対応)
電圧(V)
DC12
スイッチ
【ステアリングスイッチ】学習型 2系統
対応OS
Android13
本体質量(kg)
約1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ディスプレイ】238×143×32【シャーシ】178×100×131(mm)※奥行最大:157
対応
【イコライザ】DSP搭載
消費電流(mA)
最大800(画面輝度最大、無音状態)、最大500(画面消灯、無音状態)、約6mA(エンジンOFF後の暗電流値)
メモリー
RAM-4GB
解像度
HD(1280×720)
保証期間
製品ご購入より1年間(消耗品は除く
画面サイズ
9インチ(フローティング)
調整方式
【音場バランス調整】運転席/助手席/中央/リア中央
Bluetooth
Bluetooth5.0
動作温度範囲(℃)
-10~60
カメラ仕様
【バックカメラ】RCA(バックギア連動)
ビデオ仕様
【入力】RCA:1系統【出力(別売りオプション)】RCA:2系統/HDMI:1系統
Wi-Fi
Wi-Fi5対応(IEEE802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz)
ストレージ
64GB(システム領域含む)
アンプタイプ
瞬間最大:45W×4、定格:20W×4
タッチスクリーン
静電容量式
GPS
外付けアンテナ
デバイス
【Android】Auto iPhone:無線 Android:有線 / 無線【Apple】CarPlay
USB
2系統(外部ストレージ最大128GBまで対応)
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
ニュースの大事な情報を聞き逃さない、深夜の小音量でも声が聴き取りやすい、人の声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」を搭載したホームラジオ。直径9cmの大きなスピーカーで鮮明な音でラジオ放送をお楽しみいただけます。昔ながらのダイヤル選局はデジタルが苦手な方にも安心してご使用いただけます。またAMラジオをスピーカーで聴いて最大450時間の電池長持ちモデルです。家で聴くときはコンセント電源で、持ち運び時は乾電池でと2電源に対応しているので様々な場所でご利用いただけます。非常時にも安心のLEDライト付き
付属品
電源コード、肩ベルト、保証書付き取扱説明書
寸法(mm)
幅214×高さ130×奥行60(突起部含まず)
質量(g)
1020(乾電池含む)
電源(V)
AC10050/60、DC4.5(単1乾電池×3本)
電池寿命(時間)
(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約400・AM約450、イヤホン使用時:FM約450・AM約500、LEDライト:強約1000・弱約3000
受信周波数
FM:76~108MHz、AM:522~1620kHz
スピーカーサイズ(mm)
Φ90×10(700mW)
入出力端子
イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
TVや映画の音声を迫力あるものに、前面のLEDサークルライトは音声や音楽に合わせて反応します
用途高さ57mm、TVのスタンドの間に収まるサイズ(TVの機種によります)。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。
仕様
ラジオワイドFM
付属品
USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1
色
ブラック
最大出力(W)
10
本体寸法(mm)
60×420×57
本体質量(g)
745
連続使用時間(時間)
5(使用環境による)
充電時間(時間)
7
バッテリー容量(mAh)
5000
Bluetooth
Ver5.1
1台
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
アナログで操作が簡単にできます
周波数も大文字表示でくっきり見やすい
持ち運びに便利な折りたたみ式キャリーハンドル
乾電池と家庭用電源に対応
FMロッドアンテナ付き
大型ツマミ
モノラル音声
口径90mmスピーカー
両耳イヤホン端子(モノラル)
ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品
取扱説明書、保証書
質量(g)
約570(乾電池含まず)
電源
乾電池:DC4.5V、単1形乾電池×3本(別売)、外部電源入力:DC4.5V500mAセンター+(ACアダプター別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約218×130×61(突起物含まず)
受信周波数
AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
電池使用時間(時間)
イヤホン使用時:FM約90/AM約90、スピーカー使用時:FM約60/AM約60(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合)
取扱説明書
(1.62MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
TVや映画はもちろん、ゲームユーザー向けのデザイン、前面のLEDは音声やゲームの音に合わせて反応します
用途レベルメーターLEDライトを採用。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。
仕様
ラジオワイドFM
付属品
USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1
色
ブラック
最大出力(W)
10
本体寸法(mm)
65×357×65
本体質量(g)
590
連続使用時間(時間)
4(使用環境による)
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
1800
Bluetooth
Ver5.0
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
これ一台で防災水害アウトドアの備えに!FMラジオ内蔵 脱出ハンマー付き多機能ダイナモライト
電力(W)
懐中ライト(強1、弱0.5)、ランタン(強1、弱0.5、赤色1)
バッテリー容量(mAh)
モバイルバッテリー:2000
付属品
充電用microUSBケーブル
入力
microUSB:DC5V/1.2A
出力
USB:DC5V/2.1A
充電時間(時間)
約3
本体寸法(mm)
約70×273
質量(g)
約420
仕様
ワイドFMラジオ、ダイナモ発電
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷